カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(222)
- 三商(120)
- ケニス(71)
- ヤマト科学(53)
- ナリカ(51)
- Thermo Fisher Scientific(26)
- CC印(ニッカトー)(26)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
- JEIO TECH(20)
- SIBATA(柴田科学)(18)
- bitstrong(ビットストロング)(16)
- 大科電器(15)
- ロバートショウ(15)
- コクゴ(12)
- 増田理化工業(12)
- アサヒ理化製作所(11)
- テラオカ(ANEX)(11)
- ショウエイ(11)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

二槽式アルミバス 温子と冷子
scinics(サイニクス)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷高温用と低温用の槽がそれぞれ独立しており、同時に異なる温度での運転ができます。高温・低温の専用機にも劣らないワイドレンジ。質量(kg)6.7(アルミブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 4A温度範囲(℃)高温用(温子側):(室温+5)~135、低温用(冷子側):0~60分解能(℃)0.1温度精度±0.1~±0.4℃冷却方式ぺルチェ素子加熱方式セラミックヒータ温度調節PID制御デジタル表示(2点補正機能付)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×160
検体輸送箱 No.15
三商¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷内箱一体成型による継ぎ目のない高気密仕様。断熱性に優れた高機能樹脂を使用。温度計を入れるポケット付。センサータイプの温度計を使用すれば、フタを開けずに内部温度の確認ができます。便利なショルダーバッグタイプ。容量(L)約20内寸法(mm)330×230×H260外寸法(mm)400×300×H350ポケット寸法(mm)温度計ポケット:約85×55×H20
ステンレスデュワー瓶 本体のみ
三商¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷サーモカットDは、低温断熱技術をもとに開発したオールステンレス製の真空断熱式デュワー瓶です。耐久性があり、優れた断熱性能で、低温用としてはもとより、オイルバスなどの高温用としてもお使い頂けます。コルク栓別売。材質SUS304外筒外径(Φmm)84
ステンレス真空断熱ウォーターバス
三商¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷オールステンレス製ですので、オイルバスなどの高温用にも使用できます。マグネチックスターラーでも使用できるので、保温・保冷をしながらの撹拌も容易です。コルク栓別売。材質外筒 SUS304、内筒 SUS316内径(Φmm)100全高(mm)95外径(Φmm)123内高(mm)80
ジュワー瓶 中瓶のみ
三商¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷から9日以内出荷デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。
デジタル温度コントローラー
三商¥79,980~税込¥87,978~1個6日以内出荷から41日以内出荷独立過熱防止機能付(AGC-S除く)。省スペースの縦型もございます。用途に応じてお選び下さい。電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)常温~1200分解能(℃)1温度センサーK熱電対出力容量AC100V 15A
サーモライン
三商¥419,800税込¥461,7801個6日以内出荷真空成型の軽量セラミックファイバーを使用。コンパクトで省スペース型。ドアを開けた時に発熱体への入力を遮断する安全スイッチ機能付。温度制御方式は自動制御で、内部温度を高温度計で指示。使用温度範囲(℃)100~1100電源(V)AC100(50/60Hz)
卓上型電気炉
三商¥259,800税込¥285,7801個6日以内出荷オープン型の発熱体により、迅速な加熱を実現。消費電力を抑制。実温度と設定温度をデュアルディスプレイに表示。熱効率に優れたセラミック製チャンバー。灰化用途などに最適な排気ポート。熱電対保護機能搭載。背面には炉内温度測定用ポート(Φ80mm)を配置。質量(kg)16.8容量(L)炉内:2電源AC100V 7.5A 750W温度精度±0.4℃(1000℃時)炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×150×100温度制御方式PID制御設定温度範囲100~1100℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×390×470温度コントローラーデジタルシングルセットポイント制御
フッ素樹脂被覆BSTヒーター
三商¥109,800~税込¥120,780~1個6日以内出荷から46日以内出荷カートリッジタイプの為、リード線が一方向だけなので、設置の向きや形状が自由自在。非発熱部を考えずに、シース全体を液体に埋設するだけで使用できる為、必要最小限の液容量で使用できる。電源(V)3相200
フッ素樹脂被覆BSTヒーター
三商¥88,980~税込¥97,878~1個41日以内出荷カートリッジタイプの為、リード線が一方向だけなので、設置の向きや形状が自由自在。非発熱部を考えずに、シース全体を液体に埋設するだけで使用できる為、必要最小限の液容量で使用できる。電源(V)単相100
モールド型被覆熱電対
三商¥6,998税込¥7,6981個14日以内出荷測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。Φ0.32mmのK熱電対。使用温度範囲(℃)-200~200
被覆熱電対 ビニール
三商¥1,998税込¥2,1981個14日以内出荷Φ0.32mmのK熱電対素線にビニール被覆を施した被覆熱電対です。使用温度範囲(℃)-20~90センサータイプK熱電対被覆ビニール端子M-4
パネルマウント用金具
三商¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷コネクターをパネルなしで装置等に固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。最大取付パネル厚(mm)3
パネルマウント
三商¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷装置等にネジで固定します。品質を落とすことなくコストを下げました。作業効率を重視した構造です。接続部は温度誤差が生じないように熱電対と同じ材質で作られています。適合標準形取付穴径(Φmm)27(推奨)素線径(mm)1.6まで対応最大取付パネル厚(mm)5
Pt101Ω 測温抵抗体
三商¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷高精度。JIS C 1604 1mA クラスB。使用温度範囲(℃)-20~200センサータイプPT100感温部(mm)Φ4.8×L200リード線(m)3圧着端子M-3
マグネット式センサ 中温型
三商¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷表面温度を測定したい対象物の表面に、直接磁石で貼付けて測定可能。使用温度範囲が250℃までの一般型と、300℃までの中温型よりお選び頂けます。K熱電対。JIS C 1602 クラス2。リード線被覆:フッ素樹脂被覆種別中温型全長(mm)2000±40使用温度範囲(℃)-40~300(リード線、コネクタ部除く)吸着力(N)約20.0(1.0t鉄板/25℃)センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316Lケース寸法(mm)Φ24×H20材質(ケース)A5052、マグネットケース:SUS304コネクタミニチュアアプラグ(D-1)マグネットサマリウムコバルト磁石材質(被膜)リード線:フッ素樹脂リード線径(Φmm)0.32(コネクタ部除く)
モールド形測温抵抗体
三商¥9,198税込¥10,1181個12日以内出荷測温部をFEPで覆ったモールド型。温度センサをそのまま液中に入れることができ、耐薬品性にも優れています。フッ素樹脂被覆されたリード線は撚ってあり、狭い場所への挿入に適しています。高精度な白金測温抵抗体。JIS C 1604 1mA。クラスB。使用温度範囲(℃)-40~180全長(m)2感温部(mm)70×120圧着端子M-3
ホットプレート スーパーノーバー
三商¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷3つのプログラムセットにより温度を任意に設定。温度プローブ付属により、溶液の実測値を制御可能。タイマー付(99時間まで)。質量(kg)5.2電源AC100~120V 50/60Hz 10A温度範囲(℃)30~400外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×438×105トッププレート(mm)W260×D260
ウォーターバススターラー用
三商¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷アクリル製。ドーム型のカバーですので背の高い容器を入れる際にも便利です。長時間連続使用する場合、水の蒸発を防止します。寸法(Φ×高さH)(mm)170×95(有効内寸法)
フード付ウォーターバス
三商¥319,800税込¥351,7801個6日以内出荷見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。10L以上のモデルには排水用のドレインを装備。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。付属品スノコ、温度計ホルダー、ドレインホース材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート電源(V)AC100~115(50/60Hz)温度範囲(℃)室温~100(フード閉め時)温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
フード付ウォーターバス
三商¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。付属品スノコ、温度計ホルダー材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート電源(V)AC100~115(50/60Hz)温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)