絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
996件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォーターバススターラー用 三商

    ウォーターバススターラー用

    三商
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    アクリル製。ドーム型のカバーですので背の高い容器を入れる際にも便利です。長時間連続使用する場合、水の蒸発を防止します。
    寸法(Φ×高さH)(mm)170×95(有効内寸法)
  • フード付ウォーターバス 三商

    フード付ウォーターバス

    三商
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷
    見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。10L以上のモデルには排水用のドレインを装備。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
    付属品スノコ、温度計ホルダー、ドレインホース材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート電源(V)AC100~115(50/60Hz)温度範囲(℃)室温~100(フード閉め時)温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
  • フード付ウォーターバス 三商

    フード付ウォーターバス

    三商
    119,800税込131,780
    1個
    6日以内出荷
    見やすく操作しやすいLCDディスプレイとキーパッド操作。タイマー、プリセット(3点)機能搭載。万一の際にも安心な過昇防止、空焚防止機能搭載。フードは90°開き、溜まった水滴は縁を伝って槽内へ。
    付属品スノコ、温度計ホルダー材質外装:合金亜鉛メッキ鋼板・冷間圧延鋼板(エナメル塗装)、内槽・スノコ:ステンレススチール(サテン仕上げ)、フード:ポリカーボネート電源(V)AC100~115(50/60Hz)温度均一性:±0.2℃(at37℃)、安定性:±0.1℃(at37℃)
  • 補償導線 三商

    補償導線

    三商
    499税込549
    1本(1m)
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • 測温抵抗体 保護管型 三商

    測温抵抗体 保護管型

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    高い測定温度精度。普通電線との接続が可能。
    材質リード線被覆:ビニール、保護管部:SUS316使用温度範囲(℃)-199~100端末仕様リード線:圧着Y端子リード線(m)2
  • シリコンコードヒーター 三商

    シリコンコードヒーター

    三商
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンゴムを使用しており、取付けが容易に行えます。熱応答性(熱伝導)に優れています。凍結防止用にも最適です。
    電源(V)AC100最高温度(℃)180容量(W)30ヒーター外径(Φmm)2.5
  • 4Lウォーターバス用PP製蓋 三商

    4Lウォーターバス用PP製蓋

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
  • 4Lウォーターバス 三商

    4Lウォーターバス

    三商
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    縦型・コンパクトで温度上昇の早いウォーターバス。空焚防止機能付。
    質量(kg)6.5容量(L)4電源AC100V 50/60Hz 500W温度範囲(℃)(室温+10)~100(オプション蓋使用)ヒーター(W)480温度精度±0.2℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×370×250内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×238×146昇温時間80分以下(室温→95℃)
  • クリーンウォーターバス 三商

    クリーンウォーターバス

    三商
    95,980税込105,578
    1個
    3日以内出荷
    スターラー式撹拌機能が水槽中央に付いておりますので試料の撹拌、槽内の水の撹拌ができ、温度分布精度も向上します。水槽は継ぎ目の無いシームレスでセンサやヒータ等の突起物もありません。オプションにてアクリル製の蓋をご用意。屋根形状の為、水滴が壁面を流れ落ち、容器にかかりません。SVスタートのタイマー機能付。
    材質内槽:SUS304質量(kg)6容量(L)8電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~85ヒーター(W)面状ヒータ 600安全装置独立過熱防止装置温度精度±0.5℃(at37℃)温度分布±0.5℃(at37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×310×204内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×226×106タイマー1分~999時間撹拌方式回転速度可変式
  • PPボール 三商

    PPボール

    三商
    10,980税込12,078
    1セット(1000個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    液体などの蒸発飛散を防止します。穴のない中空ボール。用途に合わせてサイズをお選び下さい。耐熱温度は120℃です。
  • 卓上小型低温水槽用 三商

    卓上小型低温水槽用

    三商
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    種別水槽カバー
  • SDB-50用アルミブロック 三商

    SDB-50用アルミブロック

    三商
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    適合試験管Φ21mm・9穴穴数9ブロック寸法(mm)W80×D80×H50穴深さ(mm)45
  • 高精度ミニドライサーモバス 三商

    高精度ミニドライサーモバス

    三商
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
    質量(kg)3.1(ブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 110W温度範囲(℃)(室温+5)~100ヒーター面状ヒータ 100W温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×232×100最高温度到達時間29分(23℃→100℃)タイマー1分~999時間 SVスタート
  • タッチスクリーン式ドライバス 三商

    タッチスクリーン式ドライバス

    三商
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷
    優れた温度精度&制御をもたらす内蔵温度センサー。PID制御による正確な温度制御。自動温度補正機能による優れた温度安定性。温度校正により設定値に対する温度補正が可能。
    付属品電源コード、ブロックリフター(ブロックは別売)仕様温度均一性:±1℃以内(at37℃)電源AC100~120V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5℃)~130℃(室温25℃時)温度精度±0.5℃以内(at37℃)タイマー0~99分59秒または連続運転
  • ドライバス ThermoQ 三商

    ドライバス ThermoQ

    三商
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
    サーマルサイクラーで代用していた作業が行えます。PC接続により温度・時間などプログラム可能でリアルタイムで温度状態をモニタリングできます。ブロック上部にHot-Lid(カバーヒータ)が付いており、ムラなく加熱することができます。Hot-LidはON/OFF、取外しも可能。
    質量(kg)3電源AC100~240V 50/60Hz 120W温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×150×145タイマー0~99時間59分・連続昇温時間室温→100℃ 約10分冷却時間20℃→4℃ 約8分
  • サーモセル 三商

    サーモセル

    三商
    249,800税込274,780
    1個
    6日以内出荷
    温度安定性のため、自動調整。ミキシング機能付。
    質量(kg)8.5電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)室温-14~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×328×166タイマー1分~99時間59分撹拌能力300~1500rpm加熱時間20℃→100℃ 12分以内冷却時間室温→-10℃ 8分以内 100℃→0℃ 15分以内
  • サーモセル 三商

    サーモセル

    三商
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    温度安定性のため、自動調整。連続プログラム機能付。
    質量(kg)3.3電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×300×150タイマー1分~99時間59分撹拌能力加熱時間20℃→100℃ 45分以内冷却時間100℃→0℃ 50分以内 20℃→0℃ 30分以内
  • クールブロック用アルミブロック 三商

    クールブロック用アルミブロック

    三商
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ブロック寸法(mm)W108.5×D59.5×H39.5
  • 高精度ドライサーモバス 三商

    高精度ドライサーモバス

    三商
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    面状ヒータ採用で温度ムラを抑え、より均一な温度分布が得られます。独立過熱防止装置を備えていますので万一の時は電源を遮断。安心してお使い頂けます。連続運転とSVスタートのタイマー運転が可能。
    質量(kg)4.1(ブロック除く)電源AC100V 50/60Hz 160W温度範囲(℃)(室温+5)~100ヒーター面状ヒータ 160W温度精度±0.5℃(at50℃、無負荷時)温度分布±0.5℃(at50℃、無負荷時)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×290×133mm最高温度到達時間36分(23℃→100℃)タイマー1分~999時間 SVスタート
  • クールブロック用アルミブロック scinics(サイニクス)

    クールブロック用アルミブロック

    scinics(サイニクス)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
  • クールミニブロック scinics(サイニクス)

    クールミニブロック

    scinics(サイニクス)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。PB-105は外付テンキーが標準付属。最大20ステップの温度プログラムが設定できます。目的温度到達時のブザー機能、設定したプログラムのリピート機能などが行えます。
    仕様冷熱源:ペルチェモジュール質量(kg)約2.5電源AC100V 50/60Hz 1A温度範囲(℃)0~105温度精度±0.1℃温度制御方式プログラム温度制御+デジタルPID外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165
  • 液体窒素保存容器サーモシリーズ Thermo Fisher Scientific

    液体窒素保存容器サーモシリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    96,980税込106,678
    1個
    54日以内出荷から93日以内出荷
  • 生物試料移動用液体窒素容器 MVE

    生物試料移動用液体窒素容器

    MVE
    339,800税込373,780
    1個
    6日以内出荷
    試料を液体窒素で保持しながら運搬移動するのに最適。液体窒素がこぼれないよう、吸着剤に浸み込ませる構造になっています。-150℃以下の気相状態で試料の輸送が可能。開口部に施錠が可能です。
  • ND-G962用アルミブロック 日伸理化

    ND-G962用アルミブロック

    日伸理化
    46,980税込51,678
    1個
    6日以内出荷
  • サーモライン バイオケーン73 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン バイオケーン73

    Thermo Fisher Scientific
    609,800税込670,780
    1個
    6日以内出荷
    真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。バイオケーン73のみ8個のキャニスター(缶)が付属。
    質量(kg)満:87.3(キャニスター除く)、空:23.6(キャニスター除く)容量(L)73収納本数(本)アンプル:2400首内径×胴径×高さ(mm)152×559×693保持期間(日)121寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:127×279消費量(L/日)0.6
  • サーモライン バイオケーン47 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン バイオケーン47

    Thermo Fisher Scientific
    499,800税込549,780
    1個
    7日以内出荷
    真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
    質量(kg)満:54.7(キャニスター除く)、空:17.7(キャニスター除く)容量(L)47.4収納本数(本)アンプル:1260首内径×胴径×高さ(mm)127×508×673保持期間(日)121寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:102×279消費量(L/日)0.4
  • サーモライン バイオケーン34 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン バイオケーン34

    Thermo Fisher Scientific
    459,800税込505,780
    1個
    93日以内出荷
    真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
    質量(kg)満:43.6(キャニスター除く)、空:15.4(キャニスター除く)容量(L)34.8収納本数(本)アンプル:600首内径×胴径×高さ(mm)88×462×676保持期間(日)193寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:71×279消費量(L/日)0.18
  • サーモライン バイオケーン20 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン バイオケーン20

    Thermo Fisher Scientific
    309,800税込340,780
    1個
    93日以内出荷
    真空断熱方式の採用で長時間の使用もトラブルフリー。優れた温度安定性。試料保護用の鍵穴付。6個のキャニスター(缶)が付属。
    質量(kg)満:28.4(キャニスター除く)、空:11.8(キャニスター除く)容量(L)20.5収納本数(本)アンプル:150首内径×胴径×高さ(mm)51×368×653保持期間(日)227寸法(内径Φ×長さL)(mm)キャニスター:38×279消費量(L/日)0.09
  • ローケーター6プラス Thermo Fisher Scientific

    ローケーター6プラス

    Thermo Fisher Scientific
    989,800税込1,088,780
    1個
    92日以内出荷
    優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
    セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×6質量(kg)満:190、空:56.7高さ(mm)1003容量(L)175口径(mm)215外径(mm)660保持期間(日)176消費量(L/日)0.99
  • ローケーター4プラス Thermo Fisher Scientific

    ローケーター4プラス

    Thermo Fisher Scientific
    889,800税込978,780
    1個
    7日以内出荷
    優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
    セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:141、空:51.7高さ(mm)1003容量(L)121口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)122消費量(L/日)0.99
  • ローケーターJrプラス Thermo Fisher Scientific

    ローケーターJrプラス

    Thermo Fisher Scientific
    769,800税込846,780
    1個
    92日以内出荷
    優れた断熱性をもつアルミニウム容器、番号印字のステンレスラック、特殊耐寒性プラスチック製クライオボックスからなるユニークな凍結保存システムです。細口容器ですので液体窒素の蒸発を最小限にとどめます。最大の貯蔵能力をもち、その上コンパクトなデザインなので設置スペースの節約になります。
    セット内容容器×1、標準蓋×1、バイアルラック(1.0-2.0ml用)×4質量(kg)満:75.3、空:34.4高さ(mm)733容量(L)61口径(mm)215外径(mm)558保持期間(日)74消費量(L/日)0.85
  • ローケータープラス用4輪輸送台車 Thermo Fisher Scientific

    ローケータープラス用4輪輸送台車

    Thermo Fisher Scientific
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷から56日以内出荷
  • サーモライン 液体窒素保存容器 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン 液体窒素保存容器

    Thermo Fisher Scientific
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    サーモ20・サーモ30は軽量で、大容量のわりには液体窒素の消耗が少なく、オプションの引出し器またはディパーを使用すれば少量の液体窒素が取出し可能です。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
  • サーモライン 液体窒素保存容器 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン 液体窒素保存容器

    Thermo Fisher Scientific
    219,800税込241,780
    1個
    29日以内出荷
    サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションの引出し器は容器を倒さずに1分間8Lの液体窒素を注入できます。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
    質量(kg)満タン:14.1、容器のみ:5.9高さ(mm)546容量(L)10口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:55.6蒸発量(L/日)自然蒸発:0.18直径(mm)262
  • サーモライン 液体窒素保存容器 Thermo Fisher Scientific

    サーモライン 液体窒素保存容器

    Thermo Fisher Scientific
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
    サーモ5・サーモ10は小型でハンドル付。オプションのディッパーは数mlの液体窒素が必要な場合などわずかな量を取出すことができます。
    質量(kg)満タン:7.7、容器のみ:3.6高さ(mm)462容量(L)5口径(mm)56保持期間(日)自然保有可能:33.3蒸発量(L/日)自然蒸発:0.15直径(mm)224
  • デジタル温度調節器 三商

    デジタル温度調節器

    三商
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷
    コントローラー1台に3台の調節器を使用。PID制御による高精度な温度コンロトール。3chタイプながらもコンパクトな設計で場所をとりません。
    材質センサシース:ステンレス SUS304質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)センサ感温部:0~750電源AC95~240V 50/60Hz制御方式PID制御センサータイプK熱電対センサー寸法(mm)Φ3.2×L150温度精度±0.5%FS±1digit本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ145出力容量MAX10A×3リード線(m)2本体寸法(mm)幅250外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×145端子台M-4ネジ止め温度設定範囲(℃)0~1200
  • セラミック付金網 三商

    セラミック付金網

    三商
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    安心の日本製です。浮遊物質を使用していません。
    材質セラミック部分:マグネシウム・粘土
  • 定温乾燥器SDN/SDW70用 棚受金具 左右セット 三商

    定温乾燥器SDN/SDW70用 棚受金具 左右セット

    三商
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合本体SDN/SDW70P用
  • 定温乾燥器SDN/SDW70用 棚網 三商

    定温乾燥器SDN/SDW70用 棚網

    三商
    9,398税込10,338
    1個
    3日以内出荷
    適合本体SDN/SDW70P用
  • 定温乾燥器SDN/SDW27用 棚受金具 左右セット 三商

    定温乾燥器SDN/SDW27用 棚受金具 左右セット

    三商
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    適合本体SDN/SDW27P用
加熱・冷却・クーラーボックス