絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
997件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投げ込みヒーター ナリカ

    投げ込みヒーター

    ナリカ
    22,000税込24,200
    1個
    4日以内出荷
    溶液の加熱を簡単に能率的に行える耐蝕性に富んだステンレス製のパイプヒーターです。
    種別PH-300N電源AC100V、300W径(Φ)×全長(mm)8.5×230
  • 恒温水そう(ウォーターバス) ナリカ

    恒温水そう(ウォーターバス)

    ナリカ
    59,500税込65,450
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
    種別E-3電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ210×110ヒーター(W)650
  • 小型低温恒温器 ナリカ

    小型低温恒温器

    ナリカ
    235,000税込258,500
    1個
    5日以内出荷
    静音・低振動設計 コンパクトで大容量設計 マイコン制御とアルミ5面自然対流方式により高性能な温度管理を実現
    付属品棚板2枚、鍵2個種別CN-40A質量(kg)18消費電力(W)98電源AC100V方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)37外寸(mm)450×455×550内寸(mm)360×276×420安全装置過昇温度保護機能温度制御3~45℃まで1℃単位冷却装置ペルチェ素子モジュール収納の目安Φ90×15mmシャーレが140枚
  • 小型低温恒温器 ナリカ

    小型低温恒温器

    ナリカ
    163,000税込179,300
    1個
    5日以内出荷
    マイコン制御と自然対流方式により、均一な庫内温度分布を実現 置き場所を選ばないコンパクト設計 配線接続孔標準装備
    付属品棚板1枚、電気配線接続用キャップ種別SLC-25A質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz方式冷却・加温方式:自然対流方式(5面冷却・加温)内容積(L)25外寸(mm)345×445×477内寸(mm)265×260×360安全装置過昇温度保護機能温度制御3~65℃(1℃単位)(周囲温度5~30℃)冷却装置ペルチェ素子モジュール
  • 電気炉 ナリカ

    電気炉

    ナリカ
    129,000税込141,900
    1個
    5日以内出荷
    付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線、補修剤種別SH-OMT-BSⅡS質量(kg)5材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)900℃(最高1000℃)電源AC100V制御方式全自動プログラム制御外寸(mm)190×260×320内寸(mm)90×140×60ヒーター鉄クロム線ヒーター容量(W)500温度上昇時間(分)30分(20℃→900℃)
  • ドライブロックバス ナリカ

    ドライブロックバス

    ナリカ
    112,000税込123,200
    1個
    5日以内出荷
    熱媒体に水、油を使用しないため、長く清潔にご使用いただけます。 発熱源に面状ヒーターを使用していますので、温度分布ムラの少ない均一な加熱が可能です。 DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式により制御温度付近でのオーバーシュートを最小限に抑えることができます。
    仕様温度分布幅:±0.6℃(37℃設定時)種別EB-303A寸法(mm)160×265×148質量(kg)2.8電源AC100V、2A制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング安全装置温度過昇防止装置ヒーター面状ヒーター:200W温度調節精度±0.1~±0.3℃温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0電源コード長さ2m、3Pタイプ、変換アダプタ付き
  • 凍結保存容器 バイオケーン ナリカ

    凍結保存容器 バイオケーン

    ナリカ
    313,000税込344,300
    1個
    5日以内出荷
    温度安定性に優れた真空断熱方式採用の凍結保存容器です。 6個のキャニスター(缶)が付属します。
    寸法(mm)容器:外径Φ368×首内径Φ51×高さ653、キャニスター:Φ44×550質量(kg)11.8収納数キャニスター収納数:6本、アンプル収納数:180本収納容量(L)20.5(0.09)
  • 恒温水そう(ウォーターバス) ナリカ

    恒温水そう(ウォーターバス)

    ナリカ
    55,000税込60,500
    1個
    5日以内出荷
    ステンレス製バスに、シーズヒーターと液体膨張式温度調節器を取付けた、お手頃価格のウォーターバスです。空焚き防止機能付き。
    種別E-1電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~95内寸(mm)Φ160×90ヒーター(W)400
  • 電気炉 ナリカ

    電気炉

    ナリカ
    59,880税込65,868
    1個
    5日以内出荷
    付属品ステンレス網、ステンレス炉床板、セラミックボード、セラミックフェルト、ピンセット、アース線種別mini-BS1質量(kg)3.6材質(本体)使用温度範囲(℃)900電源AC100V制御方式半自動式PID制御外寸(mm)180×200×210内寸(mm)70×120×50ヒーター鉄クロム線ヒーター容量(W)500温度上昇時間(分)15分(20℃→900℃)
  • 電気定温水そう TR-1α ナリカ

    電気定温水そう TR-1α

    ナリカ
    76,900税込84,590
    1個
    5日以内出荷
    DNA抽出実験、制限酵素反応実験におすすめです。 オン・オフタイマー機能を装備し、任意の時間にセットすることにより設定時間経過後に自動スタート及び自動停止させることが可能です。 安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しており、高い安全性を有しています。 マイコン式PID制御が高精度名温度コントロールを実現します。
    付属品水槽寸法(mm)140×150×310使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)電源AC100V 50/60Hz(消費電力MAX1.1kVA)方式噴流攪拌式最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタ機能オン・オフタイマー機能、フロート式空焚き防止・異常時ブザー警報機能ヒーター容量(kW)1(材質:ステンレスSUS316)温度制御マイコン式PID制御温度調節精度±0.05℃~温度調節範囲(℃)-20.0~80.0材質(水槽)PP温度設定方式シートキータッチ方式取付可能幅(mm)40ポンプ吐出量(L/min)10水槽寸法(mm)194×336×156
  • ステンレス金網 ナリカ

    ステンレス金網

    ナリカ
    1,200税込1,320
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)180×180
  • 電気定温器(培養器) SCI-13 ナリカ

    電気定温器(培養器) SCI-13

    ナリカ
    124,000税込136,400
    1個
    5日以内出荷
    微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法等、各種試験法での培養過程に使用できます。
    付属品棚板2枚仕様収納スペース:シャーレ(外径)100mmが1段6個×2段収納可能材質内装:ステンレス(SUS304)質量(kg)約9.5消費電力(W)130電源AC100V、50/60Hz温度範囲(℃)室温+5~60℃、分布精度±1℃制御方式ゼロクロス時分割比例制御方式エアージャケット自然対流式外寸(mm)490×290×280内寸(mm)310×230×200センサー白金測温抵抗体温度表示デジタル表示ヒーターニクロム線時間温度到達時間:37℃安定まで約15分2段、棚上段間隔68mm温度調整方法アナログ設定
  • 卓上型マッフル炉 山田電機

    卓上型マッフル炉

    山田電機
    519,800税込571,780
    1台
    7日以内出荷
    各種金属試験研究及び焼入、焼鈍、その他、一般実験、分析等の熱処理及び歯科用、工芸用と多用途に使用出来る実用的な卓上型電気炉で一般産業から、各工業高校・大学・研究所にご使用いただけます。 自動温度制御で、設定に対する温度の差が少なく温度が安定しています。 4面ヒート方式の為、温度均一性が良く成っております
  • 多目的コントローラー(SSR出力型) 山田電機

    多目的コントローラー(SSR出力型)

    山田電機
    159,800税込175,780
    1台
    7日以内出荷
    デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SSR(電圧パルス出力) 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
  • 多目的コントローラー(SSR出力型) 山田電機

    多目的コントローラー(SSR出力型)

    山田電機
    209,800税込230,780
    1台
    7日以内出荷
    デジタル設定・デジタル表示で見易く、P.I.D.オートチューニング機能付です。SCR式電力調整器 電流計が組込まれており、安全装置としては、漏電過負荷ブレーカー・過昇温防止・バーンアウト回路が施されてます。 制御性・精度性・安全性を重視して作られた簡易多目的コントローラーです。
  • セラミック電気管状炉用温度コントローラー アサヒ理化製作所

    セラミック電気管状炉用温度コントローラー

    アサヒ理化製作所
    79,980税込87,978
    1台
    7日以内出荷
    タイプ標準タイプ熱電対K熱電対仕様
  • 過熱防止器 アサヒ理化製作所

    過熱防止器

    アサヒ理化製作所
    75,980税込83,578
    1個
    41日以内出荷
    接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
    質量(kg)1.5出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 Φ1.6×L150 シース仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×200×90出力容量MAX15Aリード線(m)2温度設定範囲(℃)0~1200
  • 温度センサ(K熱電対) アサヒ理化製作所

    温度センサ(K熱電対)

    アサヒ理化製作所
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ADH-1200付属センサ。
    寸法(Φ×Lmm)1.6×150耐熱温度(℃)1200
  • サーモブロック ミニ型 日伸理化

    サーモブロック ミニ型

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    手のひらサイズのミニ型でスリムなので省スペース。温度調節はブロック直感方式で、恒温水槽なみの安定度、精度が保てます。設定温度とブロック温度が同時にデジタル表示されます。
    電源AC100V 50/60Hz 2A
  • サーモブロック PCRプレート対応型 日伸理化

    サーモブロック PCRプレート対応型

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    多種類のPCRプレートがセットでき、スカート付からスカート無まで対応でプレートの着脱も簡単です。高精度のブロック恒温槽として、熱変性専用機としてもお使い頂けます。温調時のオーバーシュートを抑え、温度上昇の敏速性・安定性を高めました。
    温度範囲(℃)(室温+5)~110温度精度±0.1~0.5℃
  • 中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化

    中温度ホットプレート NHPシリーズ

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    ステンレス天板で耐薬品性に優れ、常にきれいに使えます。ステージが広く、効率よく使えます。背の低い安定形。
    質量(kg)4.2電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~80耐荷重(kg)5天板寸法(mm)300×450外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×305×85温度精度±0.1~0.5℃材質(天板)SUS304
  • 循環恒温水槽 日伸理化

    循環恒温水槽

    日伸理化
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷
    省スペース形の循環機能付恒温水槽(循環は密閉容器内)。冷却器を挿入して0℃~+95℃の幅広い用途に使えます。※クーラーはオプションです。空焚防止装置付。
    仕様撹拌、外部循環方式:タービン噴流ポンプ、外部循環液量質量(kg)10電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~95口径(Φmm)冷却管挿入:15揚程最高(90cm)2L/min、1.8L/min([50/60Hz]外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×445×345(排水コック付)温度精度±0.02~±0.1℃ヒーター容量(kW)1流量(L/min)平行:5/4.5((50/60Hz)ノズル外径(Φmm)外部循環:10有効寸法(mm)水槽内:W225×D200×H140
  • 過熱防止器 アサヒ理化製作所

    過熱防止器

    アサヒ理化製作所
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    接続機器の故障による異常な温度上昇を検出し、電源供給回路を遮断して異常過熱による事故を未然に防ぎます。電源遮断時、本体のRESETスイッチを押さない限り、自動的に電源が復帰しない構造となっています。
    質量(kg)1.2出力端子台(M4ネジ)または3Pコンセント 同時使用不可電源本体:AC100V 50/60Hzセンサー付属:K熱電対 シリカガラス被覆外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×150×85出力容量MAX15Aリード線(m)1.5温度設定範囲(℃)0~400
  • ミニ振とう恒温水槽 日伸理化

    ミニ振とう恒温水槽

    日伸理化
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    微量試料用の振盪恒温水槽で振盪機構はシンプルながら充分の耐久性。少容量バスで速やかに実験へ対応。マイクロチューブ振とう台(M-20)は試料管上部の口部分が汚染されないよう飛沫カバー形としました。
    質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~60モーター(W)コンデンサー形:3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×318×185温度精度±0.1℃(at37℃)振盪数(min-1[r.p.m])20~220振幅(mm)20温度調節Pt100Ω 3桁デジタル表示・設定 PID制御ヒーター容量(W)150温度設定0.5℃単位内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)水槽:125×180×70
  • ミニ恒温水槽 日伸理化

    ミニ恒温水槽

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
    仕様撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型質量(kg)2.7電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)(室温+5)~70有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×190×85外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×216×218温度精度±0.1℃(at37℃)ヒーター容量(W)700
  • フラスコ用マントルヒーター  AFS型(3段切替付) 大科電器

    フラスコ用マントルヒーター AFS型(3段切替付)

    大科電器
    42,900税込47,190
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    MAX450℃。金属ケース入り3段切替スイッチ付マントルヒーターで3様の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を併用下さい。
  • ビーカー用マントルヒーター  GBS型(3段切替付) 大科電器

    ビーカー用マントルヒーター GBS型(3段切替付)

    大科電器
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷から21日以内出荷
    MAX450℃。本器は切替スイッチ付マントルヒーターで3種の温度が得られます。なお、細かな温度調整を必要とする場合は電圧調整器を使用下さい。
  • ビーカー用マントルヒーター  GBR型(入力調整器付) 大科電器

    ビーカー用マントルヒーター GBR型(入力調整器付)

    大科電器
    36,980税込40,678
    1個
    16日以内出荷から33日以内出荷
    MAX450℃。入力調整器付ですので、さまざまな温度が得られます。入力範囲は20%~100%まで広い範囲のコントロールが得られます。
  • ウォーターバス TBM型 SIBATA(柴田科学)

    ウォーターバス TBM型

    SIBATA(柴田科学)
    134,999税込148,499
    1台
    30日以内出荷
    ・性能は、室温20℃、無試料で輪状ふたを載せた場合です。 ・有効寸法は水槽縁より20mm下の水面から棚板までの寸法です。突起部分は含みません。 ・電源プラグは付属しておりません。 ・TBM212AAには接地アダプターだけ付属しておりません。 ・熱媒体に水以外を使用しないでください。 ・温度上昇に伴う熱媒体の膨張など、水槽外へのあふれを防止するため、水槽内の水位は水槽上部より20mm以下でご使用ください。
    付属品ステンレスふた1枚、輪状ふた1式、棚板1枚、支柱2本、ムッフ1式、横棒1本、クランプ1式、温度計(0℃~100℃)1本、接地アダプター1個使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度寸法(Φmm)ふた:大 直径115・中 直径85・小 直径55ヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±3℃ at 70℃許容周囲温度(℃)5~35温度調節液体膨張式安全機構過熱防止装置、過電流・漏電ブレーカー温度分布精度±5℃ at 70℃内槽SUS304
  • クリーンベンチ用種火付バーナー コクゴ

    クリーンベンチ用種火付バーナー

    コクゴ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。このバーナーには電磁弁がありません。クリーンベンチでフットスイッチをお使いになる場合は、予め備え付けられた電磁弁装置に接続して下さい。(単体では自動点火しません)。火力が強く、風による立ち消えもほとんどなく安定した炎です。取り扱いが簡単で、台座底にゴムラバーが貼ってありバランスもよく、転倒しにくい構造です。
    質量(g)約800全高(mm)約160パイプ寸法(mm)外径3×20先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
  • 種火付バーナー コクゴ

    種火付バーナー

    コクゴ
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    使用する供給ガス圧は低圧用です。供給されているガスに応じたバーナーをお選び下さい。種火方式ですから、その都度炎口に火をあてる必要がありません。Φ80mmの台座の底部にはゴムラバーが貼ってあり、ゴム管の屈曲や引っ張りによる移動や転倒などがしにくい構造です。
    質量(g)約800全高(mm)約160台座寸法(mm)Φ80(底にゴムラバー貼付け)先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
  • ロマンアルトバーナー コクゴ

    ロマンアルトバーナー

    コクゴ
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    A型より先端パイプ径を大きくし、炎調節ボリュームを高めています。ガスコックでガス量を、エアーダンパーで空気量を調節し燃焼させます。
    仕様コック有り質量(g)約770全高(mm)約180先端外径(Φmm)28パイプ外径(Φmm)17
  • ロマンアルトバーナー コクゴ

    ロマンアルトバーナー

    コクゴ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    台座(Φ80mm)裏面には、転倒しにくいようゴムラバーを取り付けました。焼付け塗装仕上げで、従来のバーナーに比べ操作が簡単です。
    仕様コック有り質量(g)約700全高(mm)約160先端外径(Φmm)21パイプ外径(Φmm)17
  • 温度調節ユニット コクゴ

    温度調節ユニット

    コクゴ
    149,800税込164,780
    1台
    7日以内出荷
    仕様安全対策:メーター電流計 過熱防止は負荷側遮断 電源復帰は電源スイッチを入れ直し外形寸法(mm)220×200×80H電源AC100V・±10%、50・60Hz/15A使用条件室温0~40℃、温度B5%以下で結露しない場所調節方式オートチューニング機前付付PID電流出力型(DC4~20mA)
  • 温度調節器 コクゴ

    温度調節器

    コクゴ
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷
    温度調節精度±0.5%+1デジット使用条件室内温度がO~40℃、温度B5%以下で結露しない場所
  • 防水リボンヒーター 東京技研

    防水リボンヒーター

    東京技研
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    発熱体は100%シリコン樹脂により覆われているので湿気による漏電等の心配はありません。大変柔軟で扱いやすく、巻きつけも簡単です。テープタイプ(CRW型)とベルトタイプ(CRY型)があります。クリーンルーム内及び屋外で使用可能。凍結防止用としても使用できます。
    耐電圧水中60分後 200V 3秒リード線(m)1耐寒耐熱温度(℃)-60~200絶縁抵抗水中60分後 DC500Vメガー 100MΩ以上
  • ロマンアルトバーナー B型 三商

    ロマンアルトバーナー B型

    三商
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷
    本体が転倒しにくいように、台座裏面にゴムラバーが貼ってあります。
    全高(mm)180ホース口径(Φmm)外径11.6台の直径(Φmm)80先端径(Φmm)28
  • クリーンベンチ用種火付バーナー 三商

    クリーンベンチ用種火付バーナー

    三商
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    取扱いが簡単で、安全性に重点を置いたクリーンルーム用バーナーです。火力が強く、風による立ち消えもほとんどないので安定した炎が得られます。
    全高(mm)160ホース口径(Φmm)外径11.6、種火用:外径3台の直径(Φmm)80
  • 種火付バーナー 三商

    種火付バーナー

    三商
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    本体ベース(外径Φ80mm)に焼付塗装を施した研究室にぴったり合った美しい外観デザインです。コンパクトタイプで取り扱いが簡単、ベース裏側にゴムラバーを貼った安全設計で従来品に比べ高温が得られます。
    全高(mm)160ホース口径(Φmm)外径11.6
  • 小炎付バーナー 三商

    小炎付バーナー

    三商
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷
    全高(mm)140ホース口径(Φmm)外径11.5×内径7台の直径(Φmm)90
加熱・冷却・クーラーボックス