絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,022件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ 日伸理化

    SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ

    日伸理化
    32,980税込36,278
    1個
    24日以内出荷
    振とう台。飛沫防止機能付 高さ可変機構付
    仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●マイクロチューブ1.5mL×20本用●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。アズワン品番65-8130-41
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
    仕様●電圧:110V●容量:120W●サイズ(mm):6Φ×45L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-06
  • 試験槽4型 アズワン

    試験槽4型

    アズワン
    66,600税込73,260
    1個
    6日以内出荷
    。断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS307 外装塗装
    仕様●内寸:600×355×155hアズワン品番65-9241-26
  • 過昇防止器 日伸理化

    過昇防止器

    日伸理化
    61,980税込68,178
    1個
    10日以内出荷
    。過昇防止器。センサータイプ。オプション 鍋敷きタイプの過昇防止センサー AL-80-mL/AL-80-MSでオイルバスの底面の熱を感知します。
    仕様●温度表示部 1℃設定、デジタル表示、3桁●制御温度範囲 -20~+300℃(-200℃~+1372℃まで可変します。)●制御出力 15A●制御方式 K型熱電対●センサー 直径3.2Φ×180L、リ-ド長1m 材質:ステンレス、PTFE●安全装置 サーキットプロテクター●本体寸法 W85×D140×H112mm●重量 約1.3Kg●電源 AC100V 15A、三芯接地プラグ付電源コード●電装部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと質量(kg)1.3電源AC100VセンサータイプK熱電対本体寸法(mm)奥行140本体寸法(mm)高さ112本体寸法(mm)幅85アズワン品番65-8130-45シース外径(Φmm)3.2接続容量(A)15リード線長さ(m)1
  • センサー マグネット 理化工業

    センサー マグネット

    理化工業
    27,980税込30,778
    1本
    33日以内出荷
    。ヘッド部が磁石のため、金属部に吸着させて温度測定が可能。リード線の長さは500mm~5000mmまで対応可能
    仕様●センサ種類:K熱電対 クラス2(JIS C 1602-1995)●磁力:7N以上(鉄の平坦な面)●精度:±1.3℃ ※100℃の金属熱板に対し●測温範囲:-40~+300℃●応答時間:0.7秒(90%)、1.0秒(95%)※100℃の金属熱板に対し●ヘッド部材質:外筒 液晶ポリマー、蓋 ポリフェニレンサルファイド樹脂●リード線材質:フッ素樹脂(PFA)被覆リード線覆(耐熱温度:260℃)センサータイプK熱電対測定温度範囲(℃)-40~+300アズワン品番67-2538-54材質(被膜)リード線:PFA
  • ジュワー瓶 液体窒素用 698シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶 液体窒素用 698シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    209,800税込230,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様●口径×胴径×全高 mm:19×330×570●容量L:10●蒸発量 %(day):3.8●材質:外槽Al,内槽SUS●コード番号:698-10アズワン品番65-8688-02
  • ジュワー瓶 金属製(SUS304) 697シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶 金属製(SUS304) 697シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
  • ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    53,980税込59,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):85×220●容量(mL):1000●コード番号:696-180Aアズワン品番65-8687-82
  • ホットスタート君 冷却ブロック 日伸理化

    ホットスタート君 冷却ブロック

    日伸理化
    32,980税込36,278
    1個
    10日以内出荷
    。冷却ブロック。氷の上において使うためのブロック
    仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用●W110×D74×H17mmアズワン品番65-8130-13
  • ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ 日伸理化

    ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ

    日伸理化
    46,980税込51,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用
  • NHP-B077用オプション品 日伸理化

    NHP-B077用オプション品

    日伸理化
    21,980税込24,178
    1個
    10日以内出荷
    ブロック恒温槽 アルミビーズバスNHP-B077用火傷防止枠。
    仕様●適合機種 NHP-B077●NHP-B077専用火傷防止枠アズワン品番65-8129-84
  • シリコンラバーヒーター 120V Watlow

    シリコンラバーヒーター 120V

    Watlow
    12,980税込14,278
    1枚
    6日以内出荷
    。[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
  • 卓上小型電気炉 日陶科学

    卓上小型電気炉

    日陶科学
    319,800税込351,780
    1台
    41日以内出荷
    炉材は100%アルミナファイバーを使用しています(RCF不使用)。オートチューニング機能により低温(100℃程度)設定でもオーバーシュートを防止できます。家庭用電源100Vで最高温度1300℃まで設定可能です(通常使用は1250℃)。全自動プログラム制御(パターン・ステップ数変更可能、初期設定は2パターン、8ステップ)できます。外枠がステンレス製で長期間の使用でも高級感を保持できます。過昇防止機能(一体型)により温度の暴走を防止します。卓上小型電気炉NHK-170AFの過昇防止機能付タイプです。
    付属品棚板:160×140×8mm 2枚、サイコロ×4個、ピンセット×1本、アース線トラスコ品番255-0709材質外殻:ステンレス、炉材:AF(アルミナファイバー)出力(kW)ヒーター:1.3使用温度範囲(℃)常温~1250電源(V)単相100消費電力(W)1コード長さ(m)1.85炉内寸法(mm)(W)170×(D)170×(H)150内容積(L)4.4本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ405温度制御方式全自動P.I.D制御消費電力(kW)1.3本体寸法(mm)幅340有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)150有効内寸法・幅(mm)170
  • 小型電気炉 日陶科学

    小型電気炉

    日陶科学
    58,980税込64,878
    1台
    22日以内出荷
    炉材は100%BSF(生体溶解性ファイバー)を使用しています。(RCF不使用)。家庭用電源100Vで最高温度1000℃(通常使用は900℃)まで設定可能です。低温から高温まで安定した温度上昇実現(オートチューニング機能)しました。
    用途試料の加熱・焼成。電源(V)単相100消費電力(W)500コード長さ(m)1.45本体寸法(mm)奥行200本体寸法(mm)高さ210本体寸法(mm)幅180有効内寸法・奥行(mm)120有効内寸法・高さ(mm)50有効内寸法・幅(mm)70
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
    仕様●電圧:110V●容量:100W●サイズ(mm):8Φ×60L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-15
  • ホットスタート君 冷却ブロック 日伸理化

    ホットスタート君 冷却ブロック

    日伸理化
    32,980税込36,278
    1個
    10日以内出荷
    冷却ブロック。氷の上において使うためのブロック
    仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●1.5mL×30本用●W110×D74×H21mmアズワン品番65-8130-14
  • BOXタイプ内側アルミ保冷バッグ エスパック

    BOXタイプ内側アルミ保冷バッグ

    エスパック
    36,980税込40,678
    1ケース(50枚)
    6日以内出荷
    内側がアルミの保冷バッグです。
    仕様●素材:ポリエステル/アルミ蒸着●サイズ:W290×H245×D210mmアズワン品番65-8100-88
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
    仕様●電圧:220V●容量:300W●サイズ(mm):6Φ×120L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-13
  • ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    76,980税込84,678
    1個
    19日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):120×300●容量(mL):3000●コード番号:696-380Aアズワン品番65-8687-84
  • ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ 日伸理化

    ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ

    日伸理化
    46,980税込51,678
    1個
    10日以内出荷
    ND-S01/ND-G962用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×42本用。
    仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用アズワン品番65-8130-06
  • 日本製 小粒アルミビーズ ABシリーズ 日伸理化

    日本製 小粒アルミビーズ ABシリーズ

    日伸理化
    17,980税込19,778
    1個
    10日以内出荷
    日本製。小粒アルミビーズ。ビーズバス用。シリコンオイルの代用に。硅砂の代用に
    仕様●日本製●540mL≒900g●プラスチック容器入りアズワン品番65-8130-27
  • シリコンラバーヒーター 120V Watlow

    シリコンラバーヒーター 120V

    Watlow
    14,980税込16,478
    1枚
    6日以内出荷
    [均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
    仕様●寸法[幅×長さ]:(in)4×5、(mm換算)102×127●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):100(100V換算時:70W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-76
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
    仕様●電圧:110V●容量:200W●サイズ(mm):6Φ×120L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-12
  • ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    43,980税込48,378
    1個
    8日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):65×185●容量(mL):500●コード番号:696-500Aアズワン品番65-8687-81
  • ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化

    ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ

    日伸理化
    24,980税込27,478
    1個
    10日以内出荷
    ND-M01/ND-M11/NDC-100用アルミブロック。マイクロチューブ用。2.0mLストレート×15本用。
    仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●アルミブロック●W70×D60×H45●マイクロチューブ用●2.0mLストレート×15本用アズワン品番65-8129-95
  • -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー 2扉タイプ bitstrong(ビットストロング)

    -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー 2扉タイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    799,800税込879,780
    1台
    51日以内出荷
    ノンフロンHC冷媒を使った高効率で環境にやさしい冷却システム。開閉時の温度上昇を低減する2ドア構造。棚の高さを調節可能な内部構造。オプションで保管物の管理が容易な引き出しを付属。付属の鍵によるセキュリティ
    用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管付属品鍵、キャスター、調節脚温度範囲(℃)-40℃~-20冷媒HC冷媒(ノンフロン)警報機能庫内温度異常、停電、室温上昇、ドア開放、センサー異常、警報用バッテリー低下
  • -40℃~-20℃/2~8℃ フリーザー/冷蔵庫一体型 bitstrong(ビットストロング)

    -40℃~-20℃/2~8℃ フリーザー/冷蔵庫一体型

    bitstrong(ビットストロング)
    899,800税込989,780
    1台
    51日以内出荷
    置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型。高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム。自動クローズドア。インテリジェントなアラーム機能。温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子
    用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管温度範囲(℃)冷蔵部:2~8℃ / 冷凍部:-10~-40℃冷媒HC冷媒(ノンフロン)標準装備品ポート孔×2、キャスター×4、調節脚×2、データ出力用USB端子警報機能高温/低温・停電・センサーエラー・停電警報用バッテリー残量低下・室温上昇・ドア開放
  • ラボパッド 薄型恒温プレート トスク

    ラボパッド 薄型恒温プレート

    トスク
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
    コンパクトサイズの薄型恒温プレートです。
    付属品ACアダプタ インシュレーションカバーパッド表示デジタルプレート寸法(mm)110×74使用環境温度(℃)10~35 <80%RH安全機能MCU/サーマルブレーカー時間設定1分~24時間
  • フッ素溶剤 リムピア

    フッ素溶剤

    リムピア
    69,980税込76,978
    1個(1.5kg×1本)ほか
    12日以内出荷
    熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、ヒートパイプ、データセンター、恒温槽、。排熱回収。 信頼性試験: 電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験など)の媒体。 溶剤&分散媒: 樹脂・オイルの希釈、分散、抽出用の溶剤。引火点調整用媒体。
    用途3M フロリナートFC-40 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッ素溶剤 リムピア

    フッ素溶剤

    リムピア
    209,000税込229,900
    1箱(1.5kg×6本)
    12日以内出荷
    洗浄:除塵洗浄(パーティクル除去)、フッ素系堆積物の除去。 乾燥:炭化水素系洗浄剤のリンス、水切り乾燥。 溶剤:樹脂・オイルの希釈、分散媒、抽出用の溶剤、引火点調整用媒体。 熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、データセンター、恒温。槽、排熱回収。 信頼性試験:電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験な。ど)の媒体
    用途3M ノベック 7100 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッ素溶剤 リムピア

    フッ素溶剤

    リムピア
    219,800税込241,780
    1箱(1.5kg×6本)
    12日以内出荷
    洗浄:除塵洗浄(パーティクル除去)、フッ素系堆積物の除去。 乾燥:炭化水素系洗浄剤のリンス、水切り乾燥。 溶剤:樹脂・オイルの希釈、分散媒、抽出用の溶剤、引火点調整用媒体。 熱媒体:半導体製造装置、化学プラント、環境試験室、電子機器、データセンター、恒温。槽、排熱回収。 信頼性試験:電子部品・電子機器の信頼性試験(気密性試験、熱衝撃試験、耐電圧試験な。ど)の媒体
    用途3M ノベック 7200 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッ素溶剤 NOAH

    フッ素溶剤

    NOAH
    374,900税込412,390
    1個(25kg×1缶)
    12日以内出荷
    Noah7200フロリナートは透明で、無色で、異臭が薄い流体で、オゾン消耗物質。(ODSs)、地球温暖化を引き起こす(GWS)化合物と塩化材料を代替するための。もので、その沸点はほとんどのクロロフルオロカーボン、ハイドロフルオロカーボ。ン化合物より高いため、蒸発損失を低減した。Noah7200フロリナートは比較的に。低い表面張力と強い濡れ性を持っているため、電子スクリーン等のアンチフィン。ガプリントコーティング用の溶剤、蒸気脱脂、冷却洗浄、又は化粧品の濡れ剤と。して使用できる。また、優れた熱伝達能力、良い絶縁性能、優れた環境性能及び。様々な材料との互換性などの特性があるため、半導体ドライエッチング、ウエハ。ーテスト、パッケージテストなどの半導体製造プロセスで採用できる作動流体と。洗浄剤の成分にすることが可能である。そして、その特性と熱安定性、不燃性及。び低毒性で、特種溶剤と熱伝達領域における応用も可能である。
    用途3M ノベック 7200 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • フッ素溶剤 NOAH

    フッ素溶剤

    NOAH
    349,800税込384,780
    1個(25kg×1缶)
    12日以内出荷
    Noah7100フロリナートは比較的に低い表面張力と強い濡れ性を持っている。ため、電子スクリーン等のアンチフィンガプリントコーティング用の溶剤、又は化。粧品の濡れ剤として使用できる。また、優れた熱伝達能力、良い絶縁性能、優れ。た環境性能及び様々な材料との互換性などの特性があるため、半導体ドライエ。ッチング、ウエハーテスト、パッケージテストなどの半導体製造プロセスで採用で。きる液冷物質と洗浄剤の成分にすることが可能である。
    用途3M ノベック 7100 代替品RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 沸石 BOIL STONES 50本入 コスモスビード

    沸石 BOIL STONES 50本入

    コスモスビード
    18,980税込20,878
    1セット(50本)
    22日以内出荷
    ※ケース単位の販売となります。
    仕様●外径:2.5~3.0mm●長さ:100mmアズワン品番65-6865-68
  • 標準保冷ボックス TMSCOOL BOX TMSCシリーズ ハイランドMP

    標準保冷ボックス TMSCOOL BOX TMSCシリーズ

    ハイランドMP
    23,980税込26,378
    1式
    33日以内出荷
  • 熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F 安立計器

    熱電対補償導線用延長コード XXシリーズ 端末ANP-F 端末(センサ受側):ANP-F

    安立計器
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    XXシリーズは温度計測器本体と温度センサ間を延長するための延長コードです
    仕様●端末(センサ受側):ANP-F●端末(本体接続側):ANP-F●熱電対の種類:Kタイプ●コード外径(Φmm):4●被覆材質:シリコン●耐熱温度(℃):240●コードの長さ(m):10センサータイプK熱電対アズワン品番65-3532-09リード線長さ(m)10
  • 潜熱蓄熱剤 ハード 10個入 HDシリーズ ハイランドMP

    潜熱蓄熱剤 ハード 10個入 HDシリーズ

    ハイランドMP
    87,980税込96,778
    1箱(10個)
    33日以内出荷
    5℃タイプ。冷蔵温度帯(2~8℃)での温度保持輸送に最適。0℃保冷剤による過冷却を防止。
    仕様●10個(10×1box)●※予告なく仕様が変更する場合がございます。●容器タイプ:ハード容器●温度タイプ:5℃タイプ●寸法(W×D×H、mm):290×180×32●内容物重量(g):800アズワン品番65-3833-44
  • 潜熱蓄熱剤 アルミ ALシリーズ ハイランドMP

    潜熱蓄熱剤 アルミ ALシリーズ

    ハイランドMP
    83,980税込92,378
    1箱(15個)ほか
    33日以内出荷
  • 静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ 安立計器

    静止表面用温度センサ A形シリーズ Φ12mm ストレート 300mm Eタイプ

    安立計器
    22,980税込25,278
    1本
    12日以内出荷
    A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです。金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定することが出来ます。
    仕様●ヘッドサイズ:Φ12mm●ガード材質と接触板のコーティング:テフロンガード(低温用・接地)●パイプ形状と接触板の向き:ストレート●熱電対の種類:Eタイプ●パイプの長さ(mm):300●グリップの有無:グリップあり●コードの種類:標準コード●コードの長さ(m):1●プラグ形状:ミニプラグ(熱電対同種金属)センサータイプE熱電対アズワン品番65-3543-07シース外径(Φmm)12リード線長さ(m)1
  • 高性能真空断熱BOX VIP BOX VIPシリーズ ハイランドMP

    高性能真空断熱BOX VIP BOX VIPシリーズ

    ハイランドMP
    87,980税込96,778
    1式
    33日以内出荷
    最上級スペック「高性能真空断熱材」使用。「高性能真空断熱材」での被覆率100%を実現。オリジナル生地による断熱性能・耐久性の強化。「指定温度維持ユニット(サーモパック)」搭載(オプション)。
加熱・冷却・クーラーボックス