絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,022件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコンラバーヒーター 120V Watlow

    シリコンラバーヒーター 120V

    Watlow
    37,980税込41,778
    1枚
    6日以内出荷
    [均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
    仕様●寸法[幅×長さ]:(in)2×40、(mm換算)51×1016●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):400(100V換算時:280W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-68
  • ジュワー瓶 液体窒素用 698シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶 液体窒素用 698シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●口径×胴径×全高 mm:19×260×510●容量L:5●蒸発量 %(day):7●材質:外槽Al,内槽SUS●コード番号:698-05アズワン品番65-8688-01
  • ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    40,980税込45,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):85×220●容量(mL):1000●コード番号:696-180Bアズワン品番65-8687-89
  • ホリデークーラー ライトブルー 伸和

    ホリデークーラー ライトブルー

    伸和
    5,989税込6,588
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
    仕様●電圧:110V●容量:50W●サイズ(mm):8Φ×50L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-14
  • 低温 クール プレート 日伸理化

    低温 クール プレート

    日伸理化
    239,800税込263,780
    1個
    6日以内出荷
    スマートなボディで使いやすさ抜群です。温度設定はタッチ式ですばやく反応します。プレートにアクリル製フタをかぶせて、低温庫としても使えます。アクリル蓋。温度調節はPID制御で低温、高温ともに高精度に保てます。プレート表面左右にアクリル蓋ガイドあり。温度精度 室温25℃時表面温度計で測定(中心部)0℃設定 0.3℃ / 5℃設定5.2℃ / 10℃設定10.3℃ / 37℃設定37.5℃
    仕様●温度調整方式 デジタル式PID制御●恒温方式 ペルチェ素子とヒーター併用●電源 AC100V 3A 三芯接地プラグ付電源コード質量(kg)約8.5使用温度範囲(℃)-5~80(室温20℃時)外形寸法(mm)W356×D248×H133×フタ78内寸(mm)フタ:W248×D170×H55材質(プレート)アルミニウム アルマイトメッキプレート寸法(幅W×奥行D)(mm)220×150使用環境室温4℃~37℃、湿度85%以下(結露しないこと)アズワン品番65-8130-26
  • 試験槽 アズワン

    試験槽

    アズワン
    46,500税込51,150
    1個
    6日以内出荷
    断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS304 外装塗装
    仕様●内寸:285×230×200hアズワン品番65-9241-29
  • 空焚防止・導電率式 日伸理化

    空焚防止・導電率式

    日伸理化
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    設定水位より下がると自動的に恒温器の電源をカットします。ヒーターの空焚を防ぎます。槽内での設定設置スペースがわずか。ロータリーエバポレター用の浅型水槽でも使えます。ステンレス水槽専用です。樹脂系水槽では使用できません。
    仕様●使用媒体 水専用●水位調整幅 水槽の縁から47~90mm 調整幅43mm●制御出力 AC100V, 15A(1500W)●使用可能水温 90℃まで●制御方式 導電率センサーによる ON/OFF●センサー寸法 直径5Φ 全長90mmm●センサー材質 ステンレス PTFE リード線300mm●適合水槽 ステンレス製専用、側壁の厚さ8mm以内●電源部設置環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●本体外形寸法 W82×D130×H88mm●重量 0.8kg●電源 AC100V 15A 三芯接地プラ質量(kg)0.8電源AC100V制御方式ON/OFF制御センサータイプ導電率センサー本体寸法(mm)奥行130本体寸法(mm)高さ88本体寸法(mm)幅82リード線長さ(mm)300アズワン品番65-8130-48シース外径(Φmm)5接続容量(A)15
  • 過昇防止装置付温度調節器 日伸理化

    過昇防止装置付温度調節器

    日伸理化
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    高性能な温度調節器。設定点の過昇を防止機能。過昇防止機能と温度調節機能が一体になり、実験台のスペースだけでなくセンサーも一本で槽のスペースもセーブ。安心して温度コントロールができる。サーキットプロテクターによる異常電流カット
    仕様●温度設定範囲 0℃~200℃ 設定単位0.1℃●使用温度範囲 室温+5℃~200℃●温度精度 ±0.1℃~0.5℃(使用方法による)●制御出力 15Aまで●温度表示部 デジタル表示、3桁●制御温度範囲 0℃~230℃ 設定単位1℃●保護機構 サーキットプロテクターによる異常電流カット●外形寸法 W86×D150×H174mm●重量 約1.7kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●電源 AC100V 15A 三芯接地プラグ付電源コード●付属品 温度センサー(Pt100Ω+K 熱電アズワン品番65-8130-35
  • ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):120×300●容量(mL):3000●コード番号:696-380Bアズワン品番65-8687-91
  • ホットプレートNHP-用SUSバット 日伸理化

    ホットプレートNHP-用SUSバット

    日伸理化
    2,198税込2,418
    1個
    13日以内出荷
    SUSバット。ホットプレートの上に載せて解剖向け
    仕様●SUS製●W200×D140×H15mmアズワン品番65-8130-25
  • 中温度ホットプレート NHPシリーズ 日伸理化

    中温度ホットプレート NHPシリーズ

    日伸理化
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。
    仕様●ステージ寸法 W300×D300●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 160W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W300×D305×H85mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-21
  • ホットスタート君 冷却ブロック 日伸理化

    ホットスタート君 冷却ブロック

    日伸理化
    32,980税込36,278
    1個
    17日以内出荷
    冷却ブロック。氷の上において使うためのブロック
    仕様●冷却ブロック●マイクロチューブ用●0.2mL×96本●W110×D74×H14mmアズワン品番65-8130-12
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
  • シリコンラバーヒーター 120V Watlow

    シリコンラバーヒーター 120V

    Watlow
    11,980税込13,178
    1枚
    6日以内出荷
    [均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
  • ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):55×150●容量(mL):300●コード番号:696-300Aアズワン品番65-8687-80
  • シリコンラバーヒーター 120V Watlow

    シリコンラバーヒーター 120V

    Watlow
    46,980税込51,678
    1枚
    6日以内出荷
    [均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
    仕様●寸法[幅×長さ]:(in)4×25、(mm換算)102×635●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):500(100V換算時:350W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-80
  • シリコンラバーヒーター 120V Watlow

    シリコンラバーヒーター 120V

    Watlow
    20,980税込23,078
    1枚
    6日以内出荷
    [均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
    仕様●寸法[幅×長さ]:(in)1×35、(mm換算)25×889●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):175(100V換算時:123W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-59
  • ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    64,980税込71,478
    1個
    10日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):100×280●容量(mL):2000●コード番号:696-280Aアズワン品番65-8687-83
  • シリコンラバーヒーター 120V Watlow

    シリコンラバーヒーター 120V

    Watlow
    29,980税込32,978
    1枚
    6日以内出荷
    [均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
    仕様●寸法[幅×長さ]:(in)6×10、(mm換算)152×254●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):300(100V換算時:210W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-92
  • 卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ 日本理化学器械(NRK)

    卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    サイフォンチューブ付きのCO2ガスボンベに接続してすぐにドライアイスが作れます。小型軽量で操作が簡単!広範囲の冷却実験にご使用下さい。
    仕様●W155×D120×H230mm●製造能力:約 50~60 秒 800g●ドライアイス寸法:197×70×87mm●生産量:外気温度により増減します。●コード番号:699-02アズワン品番65-8687-93
  • BOXタイプ内側アルミ保冷バッグ エスパック

    BOXタイプ内側アルミ保冷バッグ

    エスパック
    29,980税込32,978
    1ケース(100枚)
    6日以内出荷
    内側がアルミの保冷バッグです。
    仕様●素材:不織布/アルミ蒸着●サイズ:W270×H200×D170mmアズワン品番65-8100-85
  • シリコンラバーヒーター 120V Watlow

    シリコンラバーヒーター 120V

    Watlow
    19,980税込21,978
    1枚
    6日以内出荷
    [均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
    仕様●寸法[幅×長さ]:(in)1×30、(mm換算)25×762●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):150(100V換算時:105W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-58
  • ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶B型トラップ用 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):65×185●容量(mL):500●コード番号:696-500Bアズワン品番65-8687-88
  • ホリデークーラー ライトブルー 伸和

    ホリデークーラー ライトブルー

    伸和
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    ビス留めしっかり。安心の日本製。一つ一つ丁寧な手作業。長時間持っても疲れにくい、ソフトな握り心地のグリップ採用。
    仕様●製品サイズ:約W45.4×D25.8×H31.1cm●内寸:(下部)約W36×D17×H22.5cm●材質●▼ポリプロピレン(PP)/発泡スチロール●製品重量:2.58kg●容量:約17L●収納目安:350mL缶/横にして27本:500mLペットボトル/立てて14本:1.5L・2Lペットボトル/横にして4本●水抜き栓:あり●付属品:ショルダーベルト1本アズワン品番65-8903-35
  • ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック 日伸理化

    ブロック恒温槽 撹拌機能付サーモブロック

    日伸理化
    249,800税込274,780
    1個
    10日以内出荷
    ヒーティングブロック+スターラー機能。サーモブロックND-M01/MD-M11と共通ブロック。110℃へ到達時間僅かです。恒温水槽並の温度精度±0.5℃の高精度。超小型、簡単な移動、すぐに並べて使いたくなる。外部出力コンセント付きで複数台並べて使用可能。オプシ
    仕様●恒温ブロック部●使用温度範囲(室温+5)℃~110℃●設定範囲 10℃~ 120℃●温度調整方式 白金測温抵抗体 PID 制御●温度表示・設定 デジタル●温度精度 ±0.5℃(設定単位0.1℃)●安全機能 センサー異常検出 内部メモリ-回路異常時制御出力OFF フュ-ズ●スターラー部●回転数 100~2000rpm●回転表示 デジタル●モーター DCブラシレス●マグネット ネオジム●電源 AC100V 2A●外形寸法 W112×D178×H190mm●重量 約3.5kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●RCF を使用しています●アルミブロック別売アズワン品番65-8129-80
  • ジュワー瓶 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):85×220●容量(mL):1000●外径(mm):105●コード番号:696-180アズワン品番65-8687-75
  • シリコンラバーヒーター 120V Watlow

    シリコンラバーヒーター 120V

    Watlow
    24,980税込27,478
    1枚
    6日以内出荷
    [均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
    仕様●寸法[幅×長さ]:(in)3×15、(mm換算)76×381●厚さ(mm):1.40●最高使用温度(℃):220●リード線:フッ素樹脂被覆(200℃)●リード線長(mm):約305●UL File No.E52951●電圧(V):120●容量(W):225(100V換算時:158W)●W密度(W/cm2):0.78(100V換算:0.55)アズワン品番65-8106-71
  • ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ 日伸理化

    ND-M01/ND-M11/NDC-100共通 オプション品 NDシリーズ

    日伸理化
    26,980税込29,678
    1個
    10日以内出荷
    ND-M01/ND-M11/NDC-100用。フレキシブル・ビーズボックス。アルミビーズ 150mL付。
    仕様●適合機種 ND-M01/ND-M11/NDC-100●フレキシブル・ビーズボックス●アルミビーズ 150mL付アズワン品番65-8129-97
  • 冷却サーモブロックローテーター 日伸理化

    冷却サーモブロックローテーター

    日伸理化
    549,800税込604,780
    1個
    10日以内出荷
    低温から高温(2℃~70℃)に温度調節されたアルミブロックに1.5mLチューブを差し込み恒温条件で回転させて反応実験に使用します。DNAの抽出、ウェスタンブロッティングの免疫沈降に利用していただけます。温度調節精度の高いアルミブロックにチューブがセットできる
    仕様●使用温度範囲 2℃~70℃(室温25℃時)●チューブ管内温度精度 ±0.5℃●温度調節方式 白金測温度抵抗体デジタルPID制御●チューブ架数(1.5mLと2.0mL共用)12本×2組=24●回転速度 0~35rpm●外形寸法 W165×D315×H260mm●重量 約8.5kg●電源 AC100V 7A 三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-19
  • NHP-B077用オプション品 日伸理化

    NHP-B077用オプション品

    日伸理化
    10,980税込12,078
    1セット
    10日以内出荷
    アルミビーズバスNHP-B077用ポールセット。
    仕様●適合機種 NHP-B077●ポールL200×2本●ムッフアズワン品番65-8129-85
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
    仕様●電圧:110V●容量:200W●サイズ(mm):8Φ×60L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-16
  • ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ 日伸理化

    ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ

    日伸理化
    41,980税込46,178
    1個
    10日以内出荷
    ND-S01/ND-G962用。フレシキブル・ビーズボックス。アルミビーズ 500mL付。
    仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●フレシキブル・ビーズボックス●アルミビーズ 500mL付アズワン品番65-8130-11
  • ジュワー瓶 金属製(SUS304) 697シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶 金属製(SUS304) 697シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    仕様●内寸法×外寸×深さ mm:180×200×160●容量L:3●コルク栓付広口型●コード番号:697-380アズワン品番65-8687-98
  • ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶A型ケース付 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    229,800税込252,780
    1個
    9日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):150×330●容量(mL):5000●コード番号:696-580Aアズワン品番65-8687-85
  • ジュワー瓶 696シリーズ 日本理化学器械(NRK)

    ジュワー瓶 696シリーズ

    日本理化学器械(NRK)
    44,980税込49,478
    1個
    8日以内出荷
    仕様●内寸法×深さ(mm):100×280●容量(mL):2000●外径(mm):125●コード番号:696-280アズワン品番65-8687-76
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    7,798税込8,578
    1本
    6日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
    仕様●電圧:110V●容量:300W●サイズ(mm):8Φ×120L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-21
  • BOXタイプ内側アルミ保冷バッグ エスパック

    BOXタイプ内側アルミ保冷バッグ

    エスパック
    42,980税込47,278
    1ケース(100枚)
    6日以内出荷
    内側がアルミの保冷バッグです。
    仕様●素材:不織布/アルミ蒸着●サイズ:W350×H370×D260mmアズワン品番65-8100-86
  • ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L 日伸理化

    ミニ振とう恒温槽・小型卓上振とう器 1.5L

    日伸理化
    249,800税込274,780
    1個
    10日以内出荷
    デジタル温調式の恒温水槽+振とう器。静かな滑らかな往復運動で試料を揺らします。実験台上で、精度の良い恒温状況を造り出します。オプション 8mmマス143個のスプリング式振とう台で多種の容器に対応できます。
    仕様●使用温度範囲(室温+5)℃~60℃●温度精度 ±0.1℃(at 37℃)●温度調節方式 白金測温抵抗によるPID制御●温度表示・設定 デジタル●温度設定 0.1℃単位●温度表示 0.1℃単位●安全装置 自己診断機能:センサー異常検出、内部メモリ、回路異常時制御出力OFF●ヒーター 300W●モーター コンデンサ-形3W●振とう速度・幅 20~220rpm, 20mm●水槽 水量1.5L(W160×D215×H78mm)●外形寸法 W182×D374×H202mm●重量 約5.5kg●電源容量 AC100V,4A三芯接地プラグ付電源コード●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●オプション 振とう台SN-60SD-W スプリング2段式 小試験管・8mmマス×143マスアズワン品番65-8130-38
  • カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱

    カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

    坂口電熱
    9,198税込10,118
    1本
    6日以内出荷
    カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
    仕様●電圧:220V●容量:350W●サイズ(mm):8Φ×150L●リード長(mm):約300●材質:SUS304●使用上の注意事項●▼穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。●▼穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。●▼表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。●▼セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような締め付けは、製品を破損する恐れがありますので、ご注意ください。アズワン品番65-8107-23
加熱・冷却・クーラーボックス