カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(844)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(120)
- ケニス(86)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- ナリカ(54)
- RS PRO(53)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm
アズワン¥8,990~税込¥9,889~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm
アズワン¥8,790~税込¥9,669~1枚24日以内出荷磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm
アズワン¥6,690~税込¥7,359~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm
アズワン¥7,890~税込¥8,679~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm
アズワン¥7,690~税込¥8,459~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm
アズワン¥7,290~税込¥8,019~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm
アズワン¥7,090~税込¥7,799~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm
アズワン¥6,890~税込¥7,579~1枚24日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
ガルデンSV(フッ素系溶媒)
ガルデン¥189,800税込¥208,7801缶(5kg)15日以内出荷ガルデンSVシリーズの特徴は、沸点を 55 ~ 135 ℃ の広い範囲に持つ低分子量のパーフルオロポリエーテル(PFPE)であり、安全、不燃性、無毒性の溶媒です。オゾン破壊係数はゼロで塩素、臭素及びヨウ素を含有しません。用途単体また他の溶剤と組み合わせて半導体の及び電子機器のクリーニングで優れた性能を発揮します。 ポンプのクリーニング。脱気。蒸気ブランケット。引火点の改善。残渣の除去型番SV80引火点(℃)なしオゾン破壊系数0沸点(℃)80密度(g/cm3)1.68表面張力(dyne/cm)16動粘度(cSt)0.57蒸気圧(torr)62
isoBlock デジタルドライバス
Benchmark¥259,800税込¥285,7801式63日以内出荷ユニークなIsoBlock(TM)は、2つの隔離されたブロック・チャンバーを備えています。 各チャンバーは独立して制御されるため、ドライバスは1 台で2つのドライバスの役割を果たすことができます。 ヒンジ式(取り外し可能)のカバーは、仕切り壁があるデザインです。 カバーを閉めると、この仕切り壁が障壁となり、チャンバー間の空気の移動を防止します。 コントロールパネルには、時間と温度の大型デジタル表示を採用しています。 各ブロックの設定値を変更しても、他のブロックの設定値には影響しません。 ほぼすべての一般的なチューブサイズに対応するためにさまざまなブロックを用意しています。 また、Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロックは、0.5~2.0mlのチューブに対応し、ブロックを裏返すと0.2mlのチューブやPCR ストリップに対応します。 2個の独立したチャンバー 独立した2個のチャンバーはそれぞれ温度・時間設定が可能です。 ヒンジ式カバーで温度均一性とエネルギーの維持を改善。 ユニークな Quick-Flip(TM)ユニバーサルブロック仕様●温度設定範囲室温:+5℃~105℃●温度精度:±0.25℃●温度均一性:±0.2℃●タイマー設定範囲:1分~99時間59分●本体サイズ(W×D×H):160×370×122mm●重量:4.5kg●電源:115V、50/60Hz、240W●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番68-1072-11
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 簡易断熱容器セット 付属ビーズなし
シェルドン¥25,980税込¥28,5781個63日以内出荷水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保温・保冷が可能です。 少量サンプル・試薬・細胞等を、実験室内で保温または保存したまま持ち運ぶことができます。仕様●簡易断熱容器のみ●使用温度範囲:-196~+93℃●材質:強化PVC(塩化ビニル樹脂)●容量:0.5~1L●サイズ:152×152×76mm●※ビーズは別売りアズワン品番68-0581-47
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス ビーズブロック専用
シェルドン¥269,800税込¥296,7801個62日以内出荷ドライバスに専用ビーズブロックをセットして使用 専用ビーズブロックをシングルタイプ2コまたはダブルタイプ1コをセット可能 デジタルマイクロプロセッサー制御。加熱防止機能付き タイマー機能付き(1~999分)※ビーズブロックおよびビーズは別売りとなります。仕様●使用温度範囲:室温+5℃~150℃●温度精度:±0.2℃●外部寸法:221×262×81mm●電源:115V、50/60Hz※100Vでも使用可能ですが、加熱性能は低下します。●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。アズワン品番68-0581-51
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 0.75L
シェルドン¥27,980税込¥30,7781個54日以内出荷水が媒介する微生物汚染の心配がありません。大きさや形状が異なる容器を共に使用可能で、内容量が減った軽い容器でも自立させることができます。※ビーズの粒の大きさにばらつきがあるため、内容量の体積が上下することがあります。仕様●材質:ビーズ/アルミニウム合金(0.75L)●使用温度範囲:-80~+350℃●重量:約1.6kg/L●ビーズ直径:約5mm●RoHS2 (EU)2015/863 対応(2023年12月時点)アズワン品番68-0581-37
ドライバスインキュベーター ヒートブロック
アズワン¥42,200税込¥46,4201台4日以内出荷室温+5℃~100℃と広範囲の温度に対応 高い精度 5種類のブロックから選択可能(別売)仕様●設定範囲:0~100℃●制御範囲:室温+5~100℃●温度精度:≦±0.3℃●温度均一性:≦±0.3℃●表示精度:0.1℃●時間設定:1秒~999時間●加温時間:≦20分(40℃→100℃)●4℃での保持:不可●電源:DC24V/1.67A●消費電力:40W●外寸:113×145×110mm●重量:0.5kg(本体のみ)アズワン品番67-9358-63
液体窒素保存容器 SCシリーズ XC35/24
チャート¥519,800税込¥571,7801個7日以内出荷液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。仕様●【最大保存容量】●▼キャニスター数:6●▼C-10ケーン使用時の0.5mLストロー数:660●▼0.5mLストロー数(1段、バルク):879●▼5本立てケーン使用時の1.2mLまたは2.0mLアンプル数:210●【性能】●▼液体窒素容量(L):36.5●▼静止蒸発量(L/日):0.1(静止蒸発量と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発量と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。)●▼再充填期間(満充填・日):224(再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況などにより変化します。)●【容器寸法】●▼ネック口径(mm):55.4●▼全高(mm):657●▼外径(mm):464●▼キャニスター高(mm):279●▼キャニスター径(mm):41.9●▼空重量(kg):15.97●▼充填重量(kg):44.0アズワン品番68-0450-91
■海外仕様 ECオイルバス AC220V plug type: F
アズワン¥33,900税込¥37,2901個翌々日出荷制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~180℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz 3Pプラグ●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4596-31-90
エレキング専用ACアダプター
ワコン¥29,980税込¥32,9781個14日以内出荷エレキング専用ACアダプターです。 エレキングを家庭用コンセント(AC100V)で使用する際に必要です。仕様●電源:AC100Vアズワン品番67-4768-89
スライドガラス輸送ケース 30mL 自立 50本×10袋入
ユーケンサイエンス¥19,980税込¥21,9781箱(10袋×50本)8日以内出荷スライドガラスを三枚収容 遠心チューブとしても使用可能仕様●容量:30mL●自立●材質:PP/PE●包装:500本(50本×10袋)/箱アズワン品番67-5251-15
50L 保冷ボックス
ウツヰ¥5,598税込¥6,1581枚4日以内出荷50Lコンテナ内袋保冷ボックス 折り畳み可能でコンパクトに収納出来ます。 50Lコンテナにすっきり収まります。 保冷材ポケット付き 保冷材ポケット 注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。仕様●サイズ(mm):外寸490×320×290H●材質:アルミ蒸着生地2枚合せ(発泡PE/4mm厚、総厚/約8mm)●保冷材ポケット付き●マジックテープ開閉●折り畳み仕様アズワン品番67-3120-07
iP-TEC潜熱蓄熱材/蓄冷材 1枚のみ
サンプラテック¥9,998税込¥10,9981枚翌々日出荷温度維持力に優れ、安定的に長時間キープ 繰り返し使用可能 容器形状がトレー型になっており、定温輸送用のみならず、保温トレーとしてラボ用途にも使用可能 オートクレーブ、電子レンジの使用不可仕様●サイズ(mm):230×162×29●重量:約640g●容器材質:PVCアズワン品番67-8041-72
サンコールドボックス#16 蓋 ブルー
サンコー(三甲)¥9,237税込¥10,1611枚5日以内出荷サンコールドボックス16用フタです。仕様●外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム●外寸(mm):530×361×35●重量(g):985アズワン品番67-8170-11
サンコールドボックス 37 蓋 ブルー
サンコー(三甲)¥14,414税込¥15,8551枚5日以内出荷サンコールドボックス37用フタです。仕様●蓋外装部:HDPE、断熱材:硬質発砲ウレタン●外寸(mm):570×390×60●重量(g):1600アズワン品番67-8170-10
サンコールドボックス 24 蓋 イエロー
サンコー(三甲)¥16,929税込¥18,6221枚5日以内出荷サンコールドボックス24用フタです。仕様●外装:PE 断熱材:発泡ウレタン●外寸(mm):550×408×63●重量(g):1500アズワン品番67-8170-08
サンコールドボックス 21 蓋 ブルー
サンコー(三甲)¥8,712税込¥9,5831枚7日以内出荷オリコン50Bシリーズと一緒に使え異温度帯商品の一括管理が可能仕様●材質:PE●外寸(mm):526×362×45●重量(g):1085アズワン品番67-8170-07
EPボックス# 40-2 蓋 ブルー
アズワン¥4,267税込¥4,6941枚5日以内出荷EPボックス40-2用のフタです。仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):600×400×35●重量(g):195アズワン品番67-8170-03
EPボックス# 25 蓋 ブルー
アズワン¥5,798税込¥6,3781枚当日出荷EPボックス25用のフタです。仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):715×408×45●重量(g):328アズワン品番67-8170-02
EPボックス# 17-2 蓋 ブルー
サンコー(三甲)¥2,703税込¥2,9731枚7日以内出荷EPボックス17-2用のフタです。仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):582×380×44●重量(g):145アズワン品番67-8169-99
EPボックス #8 ブルー
サンコー(三甲)¥10,370税込¥11,4071個7日以内出荷優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):460×358×127●有効内寸(mm):386×314×55●内容量(L):8アズワン品番67-7112-45
EPボックス #61 持ち手有 ブルー
アズワン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷保冷効果を充分に発揮する内面凸形状仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):626×385×430●有効内寸(mm):558×317×340●内容量(L):61.5●圧縮荷重:3.5kN(357kgf)アズワン品番67-7112-43
EPボックス #61 蓋 ブルー
アズワン¥5,198税込¥5,7181枚当日出荷保冷効果を充分に発揮する内面凸形状仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):626×385×75アズワン品番67-7112-71
EPボックス #43-2 本体 ブルー
サンコー(三甲)¥11,860税込¥13,0461個5日以内出荷学校給食の米飯配送用保温容器仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):605×430×302●有効内寸(mm):502×362×232●内容量(L):42.8●圧縮荷重:5.42kN(553kgf)アズワン品番67-7112-70
EPボックス #35TH ブルー
サンコー(三甲)¥12,070税込¥13,2771個5日以内出荷雨天時の軒先配達でも間口全周の段差で雨水の侵入を防止します。仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):620×360×278●有効内寸(mm):546×288×219●内容量(L):35.1●圧縮荷重:3.95kN(403kgf)アズワン品番67-7112-66
EPボックス #34 ブルー
アズワン¥9,498税込¥10,4481個当日出荷EPボックス#25の深型タイプ仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×200●有効内寸(mm):621×342×160●内容量(L):34.3●圧縮荷重:6.79kN(693kg)アズワン品番67-7112-64
EPボックス #25TH ブルー
サンコー(三甲)¥9,270税込¥10,1971個5日以内出荷雨天時の軒先配達でも間口全周の段差で雨水の侵入を防止します。仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):500×340×266●有効内寸(mm):432×272×210●内容量(L):25.2●圧縮荷重:3.08kN(314kgf)アズワン品番67-7112-63
EPボックス #25 本体 ブルー
サンコー(三甲)¥14,390税込¥15,8291個5日以内出荷優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):714×407×166●有効内寸(mm):634×355×95●内容量(L):25.4●圧縮荷重:5.7kN(581kgf)アズワン品番67-7112-62
EPボックス #24-3 ブルー
サンコー(三甲)¥9,900税込¥10,8901個5日以内出荷4枚の蓄冷剤で10℃以下を10時間に渡りキープ!仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×360●有効内寸(mm):316×233×300●内容量(L):24.9●圧縮荷重:2.96kN(300kgf)アズワン品番67-7112-60
EPボックス #24-2 ブルー
アズワン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ネットスーパーでの配送用途に完全対応仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×368●有効内寸(mm):324×251×294●内容量(L):23.9●圧縮荷重:2.5kN(255kgf)アズワン品番67-7112-59
EPボックス #22 本体 ブルー
サンコー(三甲)¥7,860税込¥8,6461個5日以内出荷段積み時でも下段容器に冷気を回す隙間を設置仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):570×440×218●有効内寸(mm):485×355×128●内容量(L):22.3●圧縮荷重:5.89kN(601kgf)アズワン品番67-7112-57
EPボックス #22 蓋 ブルー
サンコー(三甲)¥4,180税込¥4,5981枚5日以内出荷EPボックス# 22用フタです。仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):570×440×50アズワン品番67-8947-61