絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3,022件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPボックス #19-2 ブルー サンコー(三甲)

    EPボックス #19-2 ブルー

    サンコー(三甲)
    4,530税込4,983
    1個
    5日以内出荷
    4枚の蓄冷剤で10℃以下を10時間に渡りキープ!
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×280●有効内寸(mm):316×233×220●内容量(L):18.5●圧縮荷重:2.65kN(270kgf)アズワン品番67-7112-54
  • EPボックス #19 本体 ブルー アズワン

    EPボックス #19 本体 ブルー

    アズワン
    3,900税込4,290
    1個
    5日以内出荷
    優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×261●有効内寸(mm):325×265×197●内容量(L):19.3●圧縮荷重:2.06kN(210kgf)アズワン品番67-7112-53
  • EPボックス #17-2 ブルー サンコー(三甲)

    EPボックス #17-2 ブルー

    サンコー(三甲)
    4,370税込4,807
    1個
    7日以内出荷
    SNコンテナーC#35TA用内箱。保冷能力に高い耐久性をプラス
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):602×380×136●有効内寸(mm):412×328×107●内容量(L):16.6アズワン品番67-7112-52
  • EPボックス #13 蓋 ブルー サンコー(三甲)

    EPボックス #13 蓋 ブルー

    サンコー(三甲)
    2,510税込2,761
    1枚
    5日以内出荷
    EPボックス#13用のフタです。
    仕様●材質:EPP20倍●外寸(mm):594×369×25アズワン品番67-7112-48
  • EPボックス #13 ブルー アズワン

    EPボックス #13 ブルー

    アズワン
    3,950税込4,345
    1個
    5日以内出荷
    大型ばんじゅうA-6と組み合わせて保冷ボックスとして使える
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):594×369×128●有効内寸(mm):450×324×87●内容量(L):12.5アズワン品番67-7112-47
  • EPボックス #11 ブルー アズワン

    EPボックス #11 ブルー

    アズワン
    2,720税込2,992
    1個
    4日以内出荷
    EPボックス#10の深型タイプ
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):340×250×225●有効内寸(mm):302×211×175●内容量(L):11.2●圧縮荷重:1.53kN(156kgf)アズワン品番67-7112-46
  • EPハンディクーラー#5 セット ブルー サンコー(三甲)

    EPハンディクーラー#5 セット ブルー

    サンコー(三甲)
    2,410税込2,651
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなレジャー用エペラン製クーラーボックス
    仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):282×252×175●有効内寸(mm):224×142×142●内容量(L):4.5アズワン品番67-7112-38
  • T-14型温度センサー 中日本ヒーター

    T-14型温度センサー

    中日本ヒーター
    5,229税込5,752
    1個
    3日以内出荷
    T-14型温度センサーです。 【注意事項】 商品画像は代表画像になります。
    仕様●サイズ:Φ4.8×25L●素線の種類:K(CA)、J(IC)センサータイプK熱電対アズワン品番67-6304-41
  • Noir電動ハンドガン用 変換コネクタ GFORCE

    Noir電動ハンドガン用 変換コネクタ

    GFORCE
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    Noirシリーズ電動ハンドガン用変換コネクタ
    仕様●サイズ:83×24×12mm●重量:3.3g●コネクタータイプ:BEC(JST)コネクタアズワン品番67-6611-31
  • Noir電動サブマシンガン用 変換コネクタ GFORCE

    Noir電動サブマシンガン用 変換コネクタ

    GFORCE
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    Noirシリーズ電動サブマシンガン用変換コネクタ
    仕様●サイズ:96×29×14.9mm●重量:6.5g●コネクタータイプ:ミニコネクタ質量(g)6.5アズワン品番67-6611-37
  • Noir次世代 SOPMOD 用 変換コネクタ GFORCE

    Noir次世代 SOPMOD 用 変換コネクタ

    GFORCE
    1,298税込1,428
    1個
    33日以内出荷
    Noir次世代(SOPMOD)用変換コネクタ
    仕様●サイズ:118×21.8×15.2mm●重量:6.5g●コネクタータイプ:ミニコネクタ質量(g)6.5アズワン品番67-6611-44
  • コントロールヒーター SCH-900SC クマガイ電工

    コントロールヒーター SCH-900SC

    クマガイ電工
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161701温度設定範囲(℃)30~100アズワン品番67-4829-93
  • コントロールヒーター SCH-900C クマガイ電工

    コントロールヒーター SCH-900C

    クマガイ電工
    36,980税込40,678
    1個
    10日以内出荷
    仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161700温度設定範囲(℃)30~100アズワン品番67-4829-92
  • 温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度センサー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    K熱電対温度センサー 突刺・液体温度測定用
    仕様●K熱電対●温度範囲:-50~+500℃●サイズ:先端/Φ3.2mm、センサ長/165mm、ハンドル長/120mm●コード長:400~1000mm(カールコード)センサータイプK熱電対リード線長さ(mm)400~1000アズワン品番67-4764-04シース外径(Φmm)3.2
  • 温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度センサー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    K熱電対温度センサー ビーズ型センサ
  • 温度センサー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度センサー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    K熱電対温度センサー 特殊形状センサ ネジ取付タイプ
    仕様●K熱電対●温度範囲:-40~+250℃●サイズ:先端/形状22mm×19mm×1.5mm、ネジ穴径/Φ4.1mm、コード長/1mセンサータイプK熱電対アズワン品番67-4764-32リード線長さ(m)1
  • Pt100Ωセンサ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    Pt100Ωセンサ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    FUSO-370/372用の温度センサー
  • 超高速・高精度・高性能 温度調節器 坂口電熱

    超高速・高精度・高性能 温度調節器

    坂口電熱
    508,999税込559,899
    1台
    6日以内出荷
    超高速サンプリング10ms(0.01秒)を実現 11セグメント5桁表示のLCD表示 デジタル指示調節計搭載 フルマルチ入力 各種熱電対・測温抵抗体 AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V) 最小駆動電流 60mA 通信ポート装備で簡単データ管理
    仕様●制御方式:PID●制御出力:SCR駆動●電源電圧:AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)・50/60Hz(自動判別)●入力:熱電対(※) K、J、T、S、R、E、B、N、W5Re/W26Re etc.●入力:測温抵抗体 Pt100Ω、JPt100Ω●通信ポート:前面ローダポート・背面RS-485●警報信号:AC250V 3A、DC30V 1Aのリレー接点●過電流保護:サーキットブレーカー●最大負荷電流:10A(周囲温度 45℃以下)●サンプリングタイム:10ms(0.01秒)●外形寸法:W200×H150×D280mm●※工場出荷時はKタイプで設定されています。他タイプでご使用の場合は、入力種類の設定を変更してください。●ご使用前に付属の取扱説明書をご覧ください。●【使用上の注意】●通気の良い涼しい場所に置き、次のような所に置くのは避けてください。漏電、短絡により火災・感電・故障の原因となります。●▼1.粉塵の多い所●▼2.コントローラーの通気をふさぐ所●▼3.水分のかかる所●▼4.アルコール、シンナー等引火性のある薬品の近く●▼5.ノイズの発生する近く●配線作業は、必ず元電源を切ってください。火災・感電・故障のおそれがあります。●表示された電気定格を超えて、使用しないでください。火災・感電・故障のおそれがあります。●アース線を接続してご使用ください。感電のおそれがあります。●持ち運びは、本体上面の取手を持って行ってください。●分解・改造は、絶対に行わないでください。製品保証の対象外となります。アズワン品番67-4714-28
  • ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m Y端子付 アズワン

    ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m Y端子付

    アズワン
    2,690税込2,959
    1台
    8日以内出荷
    加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※対象機器はK熱電対入力のY端子で接続出来る機器となります。
    仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●Y端子●重量:約19g質量(g)19端子形状Y端子センサータイプK熱電対本体寸法(mm)奥行25本体寸法(mm)高さ122本体寸法(mm)幅60アズワン品番68-0827-36リード線長さ(m)0.1
  • ワンタッチコネクタ アズワン

    ワンタッチコネクタ

    アズワン
    4,499税込4,949
    1台
    6日以内出荷
    K熱電対ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付 加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※対象機器はK熱電対入力のミニチュアコネクタで接続出来る機器となります。
    仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法:(約)W60×H122×D25mm●ケーブル長:0.1m●重量:約19g質量(g)19センサータイプK熱電対本体寸法(mm)奥行25本体寸法(mm)高さ122本体寸法(mm)幅60アズワン品番68-0449-26リード線長さ(m)0.1
  • フィルムヘッドタイプ白金測温抵抗体 アズワン

    フィルムヘッドタイプ白金測温抵抗体

    アズワン
    13,600税込14,960
    1個
    12日以内出荷
    薄膜素子をポリイミドテープで挟みフィルム状に仕上げました。 配管や機器類表面にフィットします。
    仕様●先端フィルム部サイズ:10×20m,m●素子:Pt100Ω(ClassA)●使用温度範囲:0~200℃●リード線:2m(フッ素樹脂被覆導線)使用温度範囲(℃)0~200センサータイプPT100アズワン品番68-1420-35リード線長さ(m)2
  • SK-1260用ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m アズワン

    SK-1260用ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m

    アズワン
    5,390税込5,929
    1台
    14日以内出荷
    加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※デジタル温度計SK-1260と接続可能コネクタとなります。
    仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●SK-1260用コネクタ●重量:約19gアズワン品番68-0827-37
  • 自動製氷機洗浄剤 氷キレイ ニーズ

    自動製氷機洗浄剤 氷キレイ

    ニーズ
    459税込505
    1個
    14日以内出荷
    ご家庭の自動製氷器の洗浄剤。 ピンクの粉末を水に溶かして自動製氷器の給水タンクに入れるだけ。 クエン酸で給水タンクやパイプ内を洗浄・除菌しながら通過し細かな部分まで清潔に洗浄できます。 洗浄中は氷がピンクになります(天然色素配合)、氷の色が透明になったらすすぎ完了で分かりやすいです。
    仕様●商品サイズ:幅8.5×奥行1.5×高さ13.5cm(収納袋セット)●成分:洗浄剤(クエン酸)、天然色素(サンレッド)●重量:正味量/約10g×3袋●原産国国:日本アズワン品番68-0510-10
  • 冷蔵庫の中でも便利くるっトレー アズワン

    冷蔵庫の中でも便利くるっトレー

    アズワン
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    冷蔵庫内の奥に入れたモノを取り出しやすく便利に収納! 省スペースで収納できる。 卓上や棚の中やシンク下でご利用下さい。 中敷滑り止め加工なのでボトルなどの飛び出しを防ぎます。
    仕様●材質:ポリプロピレン、TPE樹脂(熱可塑性エラストマー)●商品サイズ:約25×3.5×2.5cm●重量:約330gアズワン品番67-8176-54
  • Z-MAX ペルチェモジュール 冷却能力 85W 8.5A 15.7V エリア:40 x 40mm アズワン

    Z-MAX ペルチェモジュール 冷却能力 85W 8.5A 15.7V エリア:40 x 40mm

    アズワン
    6,879税込7,567
    1個
    当日出荷
    仕様●電流:8.5A●電圧 :15.7V●電力:85.0W●動作温度:-●重量:-●寸法:40×40mm●電流:8.5Aアズワン品番68-2036-59
  • ロール状ステンレス箔 畑電機製作所

    ロール状ステンレス箔

    畑電機製作所
    26,980税込29,678
    1本
    5日以内出荷
    異形状のワークなどにもお使いいただけます。 シャフトなどの棒状に。 酸化・脱炭を軽減させたいなどに。
    仕様●サイズ:0.06mm×300mm×10m巻●材質/仕上:ステンレス●強く折り曲げない・たたかない事●必ず手袋をしてからの作業●原産国:日本●コード番号:353-7425アズワン品番67-5641-40
  • エレポット電気炉 標準仕様 畑電機製作所

    エレポット電気炉 標準仕様

    畑電機製作所
    419,800税込461,780
    1台
    7日以内出荷
    円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
  • エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様 畑電機製作所

    エレポット電気炉 窒素雰囲気仕様

    畑電機製作所
    739,800税込813,780
    1台
    7日以内出荷
    窒素ガスを炉内に注入可能で、酸化・脱炭を軽減できます。 円筒炉なので、ワークへの加熱がムラなく行えます。 過昇温防止機能が標準装備でより安心です。 省エネ設計です。 コンパクトサイズなので、作業場を自由に移動できます。 メーカー独自の温調器による簡易操作可能です。 金属の焼入れ、焼戻し、焼鈍し、アルミの溶解、焼成、焼結、乾燥に。
  • オプションノズル ワイドフラット型 goot(太洋電機産業)

    オプションノズル ワイドフラット型

    goot(太洋電機産業)
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
  • オプションノズル ワイドアーチ型 goot(太洋電機産業)

    オプションノズル ワイドアーチ型

    goot(太洋電機産業)
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
  • オプションノズル C型 goot(太洋電機産業)

    オプションノズル C型

    goot(太洋電機産業)
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
  • ■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ アズワン

    ■海外仕様 サーマックス AC220V plug type: TMKシリーズ

    アズワン
    66,900税込73,590
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトなボディーに便利な機能が満載。 洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。 美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。 キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
  • ■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F アズワン

    ■海外仕様 ECウォーターバス AC220V plug type:F

    アズワン
    32,900税込36,190
    1個
    翌々日出荷
    制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
    仕様●アナログ●温度設定範囲:室温+5℃~95℃●槽内寸法:Φ208×123mm●外寸法:220×278×124mm●温度制御方式:マイコン式比例制御●温度センサー:測温抵抗体(Pt100Ω)●材質:制御部カバー/PP(ポリプロピレン)、水槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ●ヒーター容量:750W●安全装置:サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット●電源:AC220V 50/60Hz●重量:約1.5kg●※スノコは付属しておりません。●RoHS2 (EU)2015/863 対応アズワン品番1-4595-31-90
  • ジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1 マイセック

    ジャケットドラムヒーター MDJT-200 SB1

    マイセック
    189,800税込208,780
    1式
    当日出荷
    200Lドラム缶を側面から加熱することが可能です。 内容物の固形化防止・粘度低下が可能です。 柔軟で軽量なので、とても取扱いが容易です。 温度調節器付属しています。 ドラム缶表面からの放熱を抑えることができ、省エネで保温性能が高いです。 応用範囲が広く、工業用設備・実験研究用設備などどの分野の設備においても利用可能です。
    仕様●定格電圧:AC200 単相 50/60Hz●電力:1100W●周囲環境条件:0-40℃●湿度条件範囲:20-85%Rh(但し結露しないこと)●温度設定範囲:0-200℃●制御方法:ON/OFF制御(デジタル温度調節器)●電源ケーブル:3m(端末処理/丸端子付)●外装:テフロンコーティングクロス●内装:テフロンコーティングクロス●寸法:W2140×H800mm●保温厚約10mmアズワン品番68-4108-61
  • 薬液用ヒーター「エミフロン」 PSE適合品 ビーカータイプ 500mL 坂口電熱

    薬液用ヒーター「エミフロン」 PSE適合品 ビーカータイプ 500mL

    坂口電熱
    159,800税込175,780
    1枚
    6日以内出荷
    【優れた耐候性・耐薬品性】フッ素樹脂素材のため、耐候性・耐薬品性に優れている 【汚れが発生しにくく清潔】ヒーター表面(フッ素樹脂)が非粘着性に優れているため、カビ、汚れなどが発生しにくい 【昇温が速く、高効率】薬液などの液体に直接浸けて加熱ができるため昇温が速く、高効率 【温度制御が容易】熱電対内蔵のため、薬液などの温度制御が容易 【省エネ・省スペース】発熱部が薄く、ビーカーの底に設置できて、省エネルギー
    仕様●使用温度:常用80℃ 液温(あくまでも目安であり実際の使用環境により使用できる温度は変わります)●最低液量:400mL●発熱部の厚さ:0.7mm●発熱部直径:81mm●定格:100V 220W●電力密度:4W/cm2●リード線長さ:1000mm●熱電対:Kタイプ●温度ヒューズ:あり●エミフロン:商標登録第5797276号●昇温特性表の水温は実験における値であり、実際の使用環境によって実験結果と異なる場合がございます。●使用上の注意●▼当製品は液体加熱専用です。その他の加熱には使用しないでください。●▼大気中で通電(空焚き)しないでください。●▼粘度のある液、ゾル液等には使用できません。●▼引火性液、油、石油類には使用できません。●▼液量は最低液面線(ロゴ印刷面に表記:LOWER LEVEL)以下にならないよう管理してください。●▼ヒーターはフッ素樹脂に覆われているため、ご使用の前に、薬液との適合性について十分ご確認ください。●▼熱電対線感熱部周辺の曲げ箇所は強度が弱い為、故意に90°以上に曲げたり、平らに伸ばさないでください。他、箇所につきましても、曲げない様ご使用ください。アズワン品番67-4714-27
  • ガスバーナースクリーン 種火式 昭和科学

    ガスバーナースクリーン 種火式

    昭和科学
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
    種火式用 スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
    仕様●サイズ(mm):100×120×H250●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。アズワン品番67-8735-65
  • ガスバーナースクリーン オート 昭和科学

    ガスバーナースクリーン オート

    昭和科学
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    オートガスバーナー用 スクリーン上部が黒塗装されており、バーナーの火元が確認しやすくなっています。炎の形状確認、消し忘れの確認に便利です。
    仕様●サイズ(mm):150×130×H220●SUS304ヘアーライン仕上げを施しています。アズワン品番67-8735-59
  • メケルバーナー ニードルバルブ付き 天然ガス BOCHEM

    メケルバーナー ニードルバルブ付き 天然ガス

    BOCHEM
    67,980税込74,778
    1台
    33日以内出荷
    サーモセーフティーエレメント バイメタル炎アンテナマグネットブリーチ 空気調整 口火付 天然ガス・プロパンガス対応
    仕様●サイズ:幅80×奥行200×高さ200mm●スイベルスクリュー付き空気調整ガスレギュレーター●バーナーヘッド:Φ30mm●最大温度:1300℃●底面滑り止めラバーコーティングアズワン品番68-0513-09
  • ブンセンバーナー ストップコック付 マルチガス対応 BOCHEM

    ブンセンバーナー ストップコック付 マルチガス対応

    BOCHEM
    87,980税込96,778
    1台
    33日以内出荷
    空気調整 底はコーティングしております
    仕様●サイズ:幅78×奥行165×高さ160mm●最大900℃アズワン品番68-0513-04
  • テクルバーナー 天然ガス メタンガス対応 BOCHEM

    テクルバーナー 天然ガス メタンガス対応

    BOCHEM
    75,980税込83,578
    1台
    33日以内出荷
    空気調整 底はコーティングしております
    仕様●サイズ:幅76×奥行160×高さ180mm●最大温度:1300℃アズワン品番68-0512-96
加熱・冷却・クーラーボックス