カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- アズワン(844)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(145)
- TGK(東京硝子器械)(124)
- 三商(120)
- ケニス(86)
- ヤマト科学(75)
- ADVANTEC(63)
- CC印(ニッカトー)(62)
- 日伸理化(62)
- ナリカ(54)
- RS PRO(53)
- Thermo Fisher Scientific(49)
- biocision(48)
- IKA(43)
- bitstrong(ビットストロング)(29)
- アサヒ理化製作所(27)
- トーマス科学(27)
- ハイランドMP(26)
- トレンドサイン(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

テクルバーナー プロパンガス対応
BOCHEM¥68,980税込¥75,8781台33日以内出荷空気調整 底はコーティングしております仕様●サイズ:幅76×奥行160×高さ180mm●最大温度:1300℃アズワン品番68-0512-97
ガスバーナー TB-N2S ソケット付
ナリカ¥8,559税込¥9,4151個6日以内出荷67-2985-96ガスバーナー TB-N2 コック付(都市ガス13A)にソケットを付けたセット品仕様●型式:TB-NS(ソケット付)●適合ガス:都市ガス13A用(11A、12A可)●ガス栓プラグ:無●ガス管用ソケット:付●ガスゴム管(700mm):付●※学校のガスの種類を必ずご確認の上ご注文ください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-4768-70
除湿乾燥機 RFBシリーズ
オリオン機械¥249,800税込¥274,7801台23日以内出荷スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所に簡単に移動可能です。エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(RC407C)採用機種です。農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。車上渡し、混載便限定。室容積や換気回数によって適応機種が異なります。付属品キャプタイヤコード3mコード(番号)138-3627アズワン品番64-8661-83
残量監視装置 AMD2シリーズ
東洋測器¥229,800~税込¥252,780~1台33日以内出荷から90日以内出荷11個のLEDのランプで液体窒素の残量を一目で確認できます。高強度樹脂カバー製で全機種キャスター付きです。下限警報アラームを内蔵(設定可能)しています。材質アルミニウム、樹脂カバー付き使用温度範囲(℃)-10~40(85%R.H.以下)電源AC100V(専用ACアダプタ使用)精度±0.1%R.O.分解能1/1000(電流出力に対して)
スターラ付恒温槽
アズワン¥281,000税込¥309,1001個翌々日出荷恒温水槽は容器の固定が容易な平型タイプです。材質【恒温水槽部】SUS304寸法(mm)【スターラー部】208×320×95質量(kg)【スターラー部】2.9、【恒温水槽部】2.7電源(V)【恒温水槽部】AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)【恒温水槽部】230×330×85モーター【スターラー部】ACインダクションモーター電源コード(m)【恒温水槽部】1.8(3Pプラグ)機能【恒温水槽部】過昇防止:設定値+5℃上昇時停止温度制御方式【恒温水槽部】デジタルPID制御回転数約100~1400(rpm)撹拌容量(mL)【スターラー部】槽内/50~3000、槽外/50~10000温度設定範囲(℃)【恒温水槽部】室温+5~80アズワン品番1-5088-21磁力【スターラー部】0.15T温度調節精度(℃)【恒温水槽部】±0.1(at37℃)
タンク投込みヒーター 290mm 1kW
アズワン¥38,000税込¥41,8001本翌々日出荷直切サーモスタット内蔵ですので、プラグをコンセントに差し込むだけで使用できます。市販の寸胴タンク(10L・Φ240×240mm、7L・Φ210×210mm)に挿入するとウォーターバスとして使用できます。材質ヒーター部/SUS316L、固定金具/SUS304容量(kW)1電源AC100V 50/60Hzヒーター寸法(mm)直径Φ180電源コード(m)2(プラグ付き)温度調節範囲(℃)0~120本体長さ(mm)290アズワン品番1-3972-21
ステンレスデュワーフラスコ
KGW¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷小さなサンプルの冷却に適しています。ハンドル付きで持ち運びに便利です。液体窒素・ドライアイスの使用が可能です。材質本体/ステンレス容量(mL)2000寸法D(Φmm)285耐熱温度(℃)本体/-200~+150寸法B(Φmm)114寸法A(Φmm)100寸法E(Φmm)305アズワン品番4-2024-11蒸発量(L/日)液体窒素:1.1
ホットプレート 250℃ 薄型 PAシリーズ
MSAファクトリー¥169,800~税込¥186,780~1個13日以内出荷仕様薄型コード長さ(m)センサー:1.5(先端R3.5圧着端子)最高温度(℃)250センサーPt100Ω電源コード(m)1.5(先端R3.5圧着端子)電源電圧(V)AC100材質(天板)アルミ合金(アルマイト処理)
ペルチェ式小型チラー
ソリッドステート¥949,800~税込¥1,044,780~1台46日以内出荷ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!仕様循環液:Koolance (27%プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<63 dBA at 1 m質量(kg)3.5規格CE、TUV listed CSA/UL 61010-1電源100-240 VA 50/60 Hz 2.8 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232Cインターフェイスポンプ500 mL / min at 0.05 MPa マグネットギアポンプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×190×180環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー 又は 銅、ポリマー接続口1/8″ female CPC with Shut-off-valveタンク容量75 mL with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
ペルチェ式小型チラー
ソリッドステート¥889,800~税込¥978,780~1台46日以内出荷ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!冷却方式空冷方式環境温度範囲(℃)10~40RoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.1℃
ペルチェ式卓上型チラー
ソリッドステート¥759,800~税込¥835,780~1台61日以内出荷ノンフロンペルチェチラー 小型、軽量、低騒音、低振動、省エネ!仕様循環液:Koolance(27 %プロピレングリコール / 水 mix) 又はエチレングリコール / 水 mix●騒音値:<50 dBA(50 % loading)、<63 dBA(max load) at 1 m質量(kg)11.3規格CE, TUV listed UL, CAN/CSA and EN 61010-1, CE61010, RoHS compliant電源100-240 VAC 50/60 Hz 6.5 A max冷却方式空冷方式通信方式キーボード、RS232 インターフェイス設定温度範囲0℃~65℃ポンプ~2Lpm@0.1MPa CentrifugalPump外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×330×280環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ポリマー又はステンレススチール、ポリマー接続口1/4” Valved CPCタンク容量1.0 L with レベルセンサーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面安定性(温度)<±0.05℃
19インチラックマウント ペルチェ式チラー
ソリッドステート¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台61日以内出荷ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラー!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適冷却方式空冷式環境温度範囲(℃)10~40材質(接液部)アルミニウム、ステンレススチール、ポリマー 又は 銅、真鍮、ステンレススチール、ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応警報種類温度・液面・システムエラー
19インチラックマウント ペルチェ式チラー
ソリッドステート¥989,800~税込¥1,088,780~1台61日以内出荷ノンフロン・省エネ・省スペース・低ノイズのペルチェ式チラーNEW モデル!。19インチラックマウントのコンパクトな筐体。レーザー装置、分析装置の温度コントロールに最適質量(kg)12.7使用温度範囲(℃)10~40規格TUV listed to UL、 CAN/CSA and EN 61010-1タンク容量(L)1withレベルセンサー接続口径(inch)1/4 female CPC with shut-off valve or 1/4” Swagelok外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×180 4U騒音値(dB)<58A(通常運転時)at1m冷却方式空冷式設定温度(℃)2~45循環液量Koolance(27%プロピレングリコール/水mix)、エチレングリコール(27-50%)/水mix、フッ素系溶媒(Galden)警報方式温度・液面・システムエラー通信機能キーパッド、RS232インターフェイス電源(VA)100-240C(50/60 H・4.5-1.9Amax)材質(接液部)アルミニウム+ポリマーorステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応安定性温度:±0.1℃
フッ素系溶媒JHTシリーズ
巨化¥159,800~税込¥175,780~1缶(5kg)29日以内出荷JHT用途フッ素系溶媒JHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。荷姿5kg熱伝導率(W/mk)0.065
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPデュアルセル8x8
トレンドサイン¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質:。 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強)。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)冷凍室:8.37、冷蔵室:8.37外寸(mm)約300 x 390 x 355本体質量(kg)2.5kg内寸(mm)冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×130×280
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールXPデュアルセル20x8
トレンドサイン¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷XPS 樹脂(押出発泡ポリスチレンフォーム)を使用し、密閉性の高い縫製加工によって生産した輸送・保管容器です。持ち運びができ、更に一つの容器で冷蔵、冷凍の2温度帯を一度に管理できる便利な容器です。熱伝導性の低いXPS を高層厚で使用し、外気とそれぞれの庫内の温度干渉を防ぎます。材質:。 外内装:アルミ蒸着シート(底部ターポリン補強)。 断熱材:XPS。ドライアイス・保冷材用ポケット、書類・温度計用ポケット、デジタル温度計(測定範囲:-50~100℃)x2用途温度管理の必要な検体や薬品、電子部品、生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)の保冷輸送・一時保管に。緊急時の冷蔵庫代替容器として。容量(L)冷凍室:8.37、冷蔵室:21.25外寸(mm)約310 x 590 x 355本体質量(kg)3.1kg内寸(mm)冷凍室:230×130×280、冷蔵室:230×330×280
まとめ買い 充電式クリップファン
TRUSCO¥33,980税込¥37,3781箱9日以内出荷クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。付属品microUSBケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂、ポリプロピレン色グレー奥行(mm)104縦(mm)201横(mm)150
リボンヒーター(100V)
ヤガミ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷リード線はガラス繊維絶縁タイプ(1m)丸端子付です。フレキシブルなテープ状電気ヒーターです。端末処理不要の完成品ですから、加工の手間なくご使用いただけます。用途配管、小型容器などの加熱・保温に。仕様サーモスタットなしトラスコ品番380-9811幅(mm)30長さ(m)3使用温度範囲(℃)0~300電源(V)100容量(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
塩まくら
大阪ブラシ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷心地良いヒンヤリ感で快適睡眠!頭痛・肩こり・高血圧・不眠症の方におすすめ!用途古来より健康の為には、頭寒足熱が良いとされており、塩の保冷効果により、頭の熱を取り除いてくれます。頭部を冷やし足を温めることで、うっ血状態の解消・血行の促進が期待されます。材質カバー:綿、中地:PP不織布、中材:塩寸法(mm)約200×300
クール枕パッドプレミアム
NEEDS LABO¥679税込¥7471個5日以内出荷材質表側:ナイロン100、裏側:バイピング・ポリエステル100、中綿:ポリエステル80/レーヨン20寸法(mm)約630×430質量(g)120
試験槽2型
アズワン¥56,250税込¥61,8751個6日以内出荷断熱材入り コーナーR付き ゴム脚付き 内槽SUS305 外装塗装仕様●内寸:490×290×200hアズワン品番65-9241-28
ジュワー瓶 696シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷仕様●内寸法×深さ(mm):55×150●容量(mL):300●外径(mm):70●コード番号:696-300アズワン品番65-8687-73
過昇防止器AL-80用 断熱マットタイプ AL-80シリーズ
日伸理化¥65,980~税込¥72,578~1個10日以内出荷鍋敷き温度センサー。オイルバス等を置き、底部の熱を感知して装置の温度暴走を止める働きをします。安全装置つきの「なべしき」。写真の左AL-80-MS小 右AL-80-SL大
SN-M40SD用 振とう台 SN-M40S-Mシリーズ
日伸理化¥51,980税込¥57,1781個10日以内出荷振とう台。飛沫防止機能付 高さ可変機構付仕様●振とう台●適合機種 SN-M40SD●小試験管88本用SUSスプリング固定式●飛沫防止機能付 高さ可変機構付●本体・チューブ等は別売です。アズワン品番65-8130-42
中温度ホットプレート NHPシリーズ
日伸理化¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷中温度専用で、温度精度は±0.1℃~±0.5℃以内に保てます。軽くて持ち運びが楽で、背の低い安定形です。仕様●ステージ寸法 W200×D170●ステージ材質 SUS-304●使用温度範囲 室温+5℃~+80℃●温度調節器 デジタルPID制御●温度精度 ±0.5℃●温度分布 ±0.25℃(37℃時)~±0.8℃(60℃時)●ヒーター 60W●電源 AC100V 三芯接地プラグ付電源コード●外形寸法 W200×D175×H85mm●重量 約1.8kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないことアズワン品番65-8130-20
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」
坂口電熱¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から6日以内出荷カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。絶縁劣化が少なく、高絶縁を保持します。
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥14,980~税込¥16,478~1枚5日以内出荷から6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
TC-08用ターミナルボード
Pico Technology¥8,798税込¥9,6781個12日以内出荷USB TC-08用のシングルチャンネルターミナルボード。8チャネル熱電対データロガーUSB TC-08用のターミナルボードです。ネジ留め式端子を使用すると、はんだ付けをせずに配線をデータロガーに接続でき、USB TC-08で0~+5Vの電圧や4~20mAのループ電流を測定できます。端子台は、USB TC-08で使用するように設計されており、他の熱電対データロガーでの動作は保証されていません。アズワン品番67-0394-07
卓上ミニドライアイス製造器 製造能力約 DMシリーズ
日本理化学器械(NRK)¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷サイフォンチューブ付きのCO2ガスボンベに接続してすぐにドライアイスが作れます。小型軽量で操作が簡単!広範囲の冷却実験にご使用下さい。仕様●W118×D120×H217mm●製造能力:約 30~40 秒 500g●ドライアイス寸法:175×75×50mm●生産量:外気温度により増減します。●コード番号:699-01アズワン品番65-8687-92
ジュワー瓶 696シリーズ
日本理化学器械(NRK)¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷仕様●内寸法×深さ(mm):65×185●容量(mL):500●外径(mm):85●コード番号:696-500アズワン品番65-8687-74
ND-S01/ND-G962共通 オプション品 NDSシリーズ
日伸理化¥46,980税込¥51,6781個10日以内出荷ND-S01/ND-G962用アルミブロック。マイクロチューブ用。0.5mL×42本用。仕様●適合機種 ND-S01/ND-G962●アルミブロック●W127×D105●マイクロチューブ用●0.5mL×42本用アズワン品番65-8130-03
NHP-B077用オプション品
日伸理化¥34,980税込¥38,4781セット10日以内出荷ブロック恒温槽 アルミビーズバスNHP-B077に適合のアルミビーズ。NHP-B077の必要量のAB-500(≒900mL)を2本セット。仕様●適合機種 NHP-B077●アルミビーズセット●約900mL 2本セットアズワン品番65-8129-82
シリコンラバーヒーター 120V
Watlow¥14,980~税込¥16,478~1枚6日以内出荷[均一加熱]薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物(ワーク)を均一に加熱します。(UL認定最高温度220℃)。[ワイヤリングタイプ構造]ガラス繊維をら螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と柔軟性を有します。
BOXタイプ内側アルミ保冷バッグ
エスパック¥36,980税込¥40,6781ケース(50枚)6日以内出荷内側がアルミの保冷バッグです。仕様●素材:ポリエステル/アルミ蒸着●サイズ:W290×H245×D210mmアズワン品番65-8100-87