ビーノ(5AU)用フロントフォークカバー(メッキ)
純正タイプの社外品です。(車輌の形状と画像を見比べご確認宜しくお願い致します。)
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
純正レプリカ
ビーノ(5AU)用
フロントフェンダー裏のカバーです。
スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
メーカーヤマハ
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
主な適合純正品番5ST-E1633-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
主な適合車種Super Cub 110
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ノーマルよりも強化されたクラッチスプリングを採用。
弱い遠心力では伸びず、強い遠心力(いわゆる高い回転域)でのクラッチミートを促進します。
軽量強化クラッチ補修用。
ノーマルクラッチ使用可。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6200
ストリートからレースまでは幅広い用途に対応。「ストリート」は、街乗りからサーキット走行(GPライダーも採用)まで対応するモデルです。耐震性と柔軟性を重視した2種類の素材を採用し、ソフトでしっとりした握り心地です。外径は実測Φ30.1mmと適度な太さ。ワイヤリング用のスリットがグリップ両端に設けられております。dominoグリップはMotoGP世界選手権にてチーム『サン・カーロ・ホンダ』と共同で開発を進め、機能性の他にergonomic(人間にとっての使いやすさ)を追及されています。また、耐震性、柔軟性に特化した2種類の異なる素材を使用しております。
domino GRIP グリップ ストリートタイプ イタリア製 汎用(ハンドル内側のリブをカットする事により3mm 短くする事が可能で様々な車種で使用できます。)
内径(Φmm)右:24/左:22
グリップ長さ(mm)126
セット内容1セット(左右1組)
材質サーモプラスチックゴム
タイプストリート
適合車種汎用 オンロードモデル(エンドオープン)
230mm汎用ヤマハ用カスタムリアショック。スプリングロード5段階調整機能付き。ボディはクロムメッキを採用した高級感溢れる仕様となっています。スプリングロード調整工具付き
メーカーYAMAHA
長さ(mm)230
色シャイニングブルー
適合車種(3YK)スーパージョグZ、(3YK)スーパージョグZR、(3YJ)ジョグ、(3KJ)メットインジョグ、(4JP)アプリオ、(4LV)アプリオEX、(4LV)アプリオType-Ⅱ、(SA11J)アプリオ、(5AU)ビーノ(VINO)、(SA10J)ビーノ(VINO)、ベーシックジョグ(BJ)、(2JA)ジョグ、(27V)ジョグ、(5EM)ジョグZⅡ、(5BM)ジョグCアクシス50(3CP)ジョグスポーツ用リアショック、(5.2pc)チャンプ用リアショック、(3RY)ジョグ用リアショック、(5KN)リモコンジョグ用リアショック、(5SU)リモコンジョグ、(3YJ)ジョグ、(2EX)ジョグ、(3KJ)ジョグポシェ
適合排気量(cc)50
1セット
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
メーカーYAMAHA
主な適合車種ビーノ 5AU3~9.A~N
重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号C3
グリース記号-
シールド形状両側接触シール形
軌道輪形状深溝玉軸受
ベアリング番台6200
材質純銀
全長(mm)89
質量(g)24
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質純銀
全長(mm)スプーン:89/フォーク:85
質量(g)47
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
修理・加修に。新発売!新カラー登場!。可愛らしいパステルカラーのライトブルー!。おしゃれにカスタムして魅力を惹きだしましょう!。セット内容:8点。フロントフェンダー前。フロントフェンダー後。レッグシールド。ヘッドライトカバー。サイドモール右。サイドモール左。サイドカバー右。サイドカバー左
色ライトブルー
適合車種ヤマハ ビーノ(SA26J/SA37J)
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
主な適合純正品番17210-K88-L00
主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ110 プロ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
コストパフォーマンスに優れています。ベース付なので張替えの手間も省けます。時間の無い方にオススメです。ボルトオンです。(ボルトは付属しておりませんので今お使いのものを流用してください)
色ブラウン
適合車種ヤマハ ビーノ(5AU/SA10J) ※SA26Jには適合いたしません
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
主な適合純正品番93450-10823
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
主な適合純正品番5ST-E1351-10
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
主な適合純正品番5ST-E7623-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
主な適合純正品番5ST-E1181-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
主な適合純正品番3XY-E7620-01
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
●対応サイズ:32×22.5×3.5mm
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
主な適合純正品番5ST-E7683-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
主な適合純正品番5ST-E6620-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥8,298
税込¥9,128
欠品中
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
バイクメンテナンスに最適!。純正パーツを新品・未使用でご提供
適合車種YAMAHA 4stビーノSA26J/SA37J
純正品番5ST-WF53E-10
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-E5461-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
主な適合純正品番5FM-F8349-00
主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状両側接触ゴムシール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
時短・高除去カートリッジ搭載。料理がはかどる「時短浄水」モデル。
デジタルサインは浄水の総使用量を計測し表示しております。カートリッジ交換の目安としてご使用ください。
外して洗えるキャップ。簡単に外して洗えるのでいつも清潔。
付属品コイン型リチウム電池 CR2032 ・カートリッジ・アダプタセット(オプション部品除く)×各1
材質ポリアセタール、ABS樹脂
質量(g)348(満水時)
タイプ蛇口直結型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×144×98
使用電池コイン型リチウム電池CR2032×1個
浄水能力遊離残留塩素、濁り、総トリハロメタン、溶解性鉛、2-MIB(カビ臭)、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
アズワン品番65-0460-80
適用可能カートリッジMKC.SMX
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
立食パーティーに大活躍。
寸法(mm)Φ27×4
品名・タイプワイングラス
1セット(6個)
¥499
税込¥549
6日以内出荷
風量強化クーリングファン。ボアアップ車両装着車のオーバーヒートを防止します。ボアアップ車両へはもちろん、ノーマルエンジン車両への取り付けも可能です。
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
YAMAHA用丸型メッキミラー。ビーノ等の補修に。
種別左右セット
メーカーYAMAHA
仕様8mm 逆ネジ L/Rセット
適合車種ビーノ
1セット(2本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)25
形状角形
質量(g)110
種類DCファン
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)80×80
特性標準
関連キーワード
1
2
3
4
次へ