操作性を損なわず、小さな荷物の収納性に優れたメッシュタイプのラックです。取り付けには、車体に穴あけ加工が必要です。
色ブラック
材質スチール
奥行(mm)171
縦幅(mm)252×400
許容積載荷重(kg)1.5
適合車種BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA05/JA09-1100001~)、BENLY/BENLY PRO/BENLY110/BENLY110 PRO (AA03/JA09-1000001~1099999)
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
エンジン周りのアクセントに。
フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。
長さ(mm)(アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5
タイプブラックアルマイト
外径(Φmm)(アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25
材質(キャップ)ステンレス
適合車種汎用、内径Φ18用、ジョルノ(4スト車):AF77全車種、タクト/ベーシック(4スト車):AF75全車種・AF79全車種
1個
¥4,398
税込¥4,838
14日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ちょっとした荷物の積載に。フロントバスケットの取り付けに必要なフロントキャリアです。
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分鉱油、潤滑油添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE5W-30
ベースオイル全合成油(グループⅢ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
手元を保護してよりスポーティなデザインに!
材質PET樹脂
色スモーク
寸法(高さH×幅W)(mm)190×190(片側)
NanoGEL採用で瞬間放電能力も高く充電時間も短くなった高性能バッテリー(メーカー比)。電解液注入済みのため開封後すぐに使用できます。電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。
端子形状A
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用
タイプタッカー止め式
便利なサイドスタンド 各車種専用設計になりますので安心してお使いいただけます
強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。
オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可)
ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。
キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット
寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170
付属品専用L型金具
材質スチール
質量(g)600
いろんなスクーターに取付が可能な汎用性が高いスクーター用の前かごです。また取付の際に必要なアダプターやネジ類が付属されているので大変便利です。かごはメッシュの網目が細かいので荷物が網目から落ちる心配が少なく、ソフトなPEでコーティングされているので荷物に傷がつきにくくなっています。
用途スクーター用前かご
色黒
付属品取付用アダプター×5本・ワッシャー×5枚
材質スチール(PEコーティング)
高さ(mm)約230(前)・260(後)
質量(g)約1130
下部寸法(mm)140×230
上部寸法(mm)280×330
最大荷重(kg)-
取扱説明書(0.3MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スクーターから大型車まで幅広い車種へ対応
用途ビジネス、スクーター用
こんなお得な商品も!
バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ
モノタロウ
¥2,498~
税込¥2,748~
安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。
優れたコストパフォーマンス。
バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。
こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。
電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
用途バイク用バッテリー
SAE5W-30
APISP
ILSACGF-6A(CF相当)
ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
省燃費性能に優れるエステル系摩擦調整剤を配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE5W-30
APISN(ILSAC規格GF-5)
ベースオイル化学合成油
メーカーオリジナルのオイルダンパーを採用したリヤショックアブソーバーです。
培ってきたミニバイクのノウハウを最大限に活かして開発したチューニングパーツです。
調整方法(プリロード)カム式5段
純正仕様のストップスイッチ。スプリングはステンレス、ポイントには銀を使用。
原付スクーターの人気車種の専用シートカバー。シートの汚れやキズの補修や予防に。
材質PVCレザー
型式タクト→2015~2022/ジョグデラックス→2018~2021
色黒
型番(シート)B3K-24710-10
適合車種ホンダ→タクト(AF75/AF79)/ヤマハ→ジョグデラックス(AY01)
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
原付スクーターの人気車種の専用シートカバー。シートの汚れやキズの補修や予防に。
材質PVCレザー
型式タクトベーシック→2015~2022/ジョグ→2018~2021
色黒
型番(シート)77100-GJA-J00ZA
適合車種ホンダ→タクトベーシック(AF75/AF79)/ヤマハ→ジョグ(AY01)
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
エンジン周りのアクセントに。
フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。
長さ(mm)(アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5
タイプホワイト
外径(Φmm)(アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25
材質(キャップ)ステンレス
適合車種汎用、内径Φ18用、ジョルノ(4スト車):AF77全車種、タクト/ベーシック(4スト車):AF75全車種・AF79全車種
1個
¥4,998
税込¥5,498
14日以内出荷
エンジン周りのアクセントに。
フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。
長さ(mm)(アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5
タイプターコイズ
外径(Φmm)(アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25
材質(キャップ)ステンレス
適合車種汎用、内径Φ18用、ジョルノ(4スト車):AF77全車種、タクト/ベーシック(4スト車):AF75全車種・AF79全車種
1個
¥4,998
税込¥5,498
14日以内出荷
エンジン周りのアクセントに。
フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。
長さ(mm)(アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5
タイプゴールドアルマイト
外径(Φmm)(アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25
材質(キャップ)ステンレス
適合車種汎用、内径Φ18用、ジョルノ(4スト車):AF77全車種、タクト/ベーシック(4スト車):AF75全車種・AF79全車種
1個
¥4,398
税込¥4,838
54日以内出荷
エンジン周りのアクセントに。
フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。
長さ(mm)(アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5
タイプメッキ
外径(Φmm)(アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25
材質(キャップ)ステンレス
適合車種汎用、内径Φ18用、ジョルノ(4スト車):AF77全車種、タクト/ベーシック(4スト車):AF75全車種・AF79全車種
1個
¥4,698
税込¥5,168
54日以内出荷
エンジン周りのアクセントに。
フレーム両サイドのゴムキャップと交換するだけの簡単装着。
長さ(mm)(アウターキャップ部)22.5、(キャップ本体)19.5
タイプレッドアルマイト
外径(Φmm)(アウターキャップ部)31、(キャップ本体)25
材質(キャップ)ステンレス
適合車種汎用、内径Φ18用、ジョルノ(4スト車):AF77全車種、タクト/ベーシック(4スト車):AF75全車種・AF79全車種
1個
¥4,398
税込¥4,838
54日以内出荷
関連キーワード