カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(214)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(186)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 介護用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(350)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(50)
- KITO(キトー)(3)
- エスコ(2)
- ビクセン(2)
- セメダイン(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ニッサン(1)
- KSフィルター(1)
- Ideal-Tek(1)
- 日光物産(NIKKO)(1)
- テクノフレックス(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- ARC[介護用品](1)
エコロジープロダクト
「ax-115」の検索結果

弾性接着剤 スーパーX No.777(速硬化)
セメダイン(9件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(135mL)当日出荷多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。付属品塗布ヘラ・ノズル使用温度範囲(℃)-60~+120主成分アクリル変成シリコーン樹脂主な用途金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合有効期間12ヶ月(屋内5~35℃保管)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.135L危険物の性状非水溶性適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ![オムニバス シャンソン・オムニバス リラの花咲く頃 CD ARC[介護用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79776895-260521-02.jpg)
オムニバス シャンソン・オムニバス リラの花咲く頃 CD
ARC[介護用品]¥909税込¥1,0001個6日以内出荷オムニバス リラノハナサクコロ。1.リラの花咲く頃[クリスチャン・ボレル]2.モンマルトルの丘[コラ・ヴォケール]3.ラ・セーヌ[ジャクリーヌ・フランソワ]4.夢をこわさないで[ジャン・サブロン]5.モンマルトルの挽歌[フレール]6.わが愛するパリ[モーリス・シュヴァリエ]7.夜のヴァイオリン[エリアーヌ・セリス]8.リラのワルツ[ミッシェル・アルノー]9.私の天使[リュシエンヌ・ドリール]10.わが青春のマリアンヌ[ジルベール・ベコー]11.ルナ・ロッサ[リュシエンヌ・ドリール]12.私を抱いて[リュシエンヌ・ドリール]13.ロマンス[ジャクリーヌ・フランソワ]14.私の兵隊さん[マリー・デュバ]15.ワルソーのピアニスト[ジルベール・ベコー]16.私の心はヴァイオリン[リュシエンヌ・ボワイエ]歌詞付アズワン品番60-1959-59
LED誘導灯用表示板(B級)
エスコ¥3,340税込¥3,6741枚翌日出荷材質アクリル質量(kg)0.6適合品番EA983AX-6、-7、-11、-12、-43サイズ(mm)218×12×217 (表示面:202)
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥2,300税込¥2,5301本翌日出荷から翌々日出荷。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
PA0316-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,898税込¥9,7881本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840ねじ径R1"推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0316-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0316-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0312-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,698税込¥7,3681本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0312-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,198税込¥6,8181本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650ねじ径R46085推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0312-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,698税込¥7,3681本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0306-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0308-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0306-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0308-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,898税込¥4,2881本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300ねじ径R46024推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0308-DA (両端金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180ねじ径R46026推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0304-DA (両端金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0306-DA (両端金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240ねじ径R46089推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0316-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980税込¥28,5781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SUS304
PA0316-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840ねじ径R1"推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0316-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥25,980税込¥28,5781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)SUS304
PA0312-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥16,980税込¥18,6781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650ねじ径R46085推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0312-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SUS304
PA0312-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)SUS304
PA0306-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,698税込¥9,5681本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240ねじ径R46089推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0306-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SUS304
PA0304-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SUS304
PA0304-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,698税込¥10,6681本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)19適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46026材質(口金)SUS304
PA0308-DA (両端ステンレス金具F) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SUS304
PA0306-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/8)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)65材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)9.5寸法Y(mm)19流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)22適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)17.4質量(g/m)240推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46089材質(口金)SUS304
PA0308-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300ねじ径R46024推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0308-DA (両端ステンレス金具C) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/2)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)90材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)27適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)21.2質量(g/m)300推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46024材質(口金)SUS304
PA0304-DA (両端ステンレス金具R) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥7,298税込¥8,0281本3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)55材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)6.3寸法Y(mm)17流体温度(℃)-40~+60適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)14質量(g/m)180ねじ径R46026推奨雰囲気温度(℃)-40~+60材質(口金)SUS304
PA0316-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ1")
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥13,980税込¥15,3781本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)170材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)25.4寸法Y(mm)36流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)41適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)37.5質量(g/m)840推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG1"材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0312-DA (両端金具C+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,898税込¥9,7881本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理
PA0312-DA (両端金具F+アダプタ付) 3.5MPa エアー専用ホース (ネジサイズ3/4)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥8,898税込¥9,7881本翌日出荷から3日以内出荷用途エアー配管用最高使用圧力(MPa)3.5最小曲げ半径(mm)135材質(ホース)耐候性合成ゴムホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30流体温度(℃)-40~+60寸法x(mm)36適合流体エアー(ミストオイル入エアー、ドライエアー)最小破壊圧力(MPa)14補強層ホース:4Cホース外径(Φmm)31.4質量(g/m)650推奨雰囲気温度(℃)-40~+60ねじの呼びG46085材質(口金)アダプタ:SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理







![オムニバス シャンソン・オムニバス リラの花咲く頃 CD ARC[介護用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79776895-260521-02.jpg)