エスコ
菜切包丁
仕様
本鍛造(手づくり)
エスコ品番
EA912JA-2
全長(mm)
310
刃長(mm)
165
材質(柄部)
プラスチック輪付木柄
材質(刃)
白2鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03647366
EA912JA-2
オープン
¥
8,000
¥
8,800
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください