フォーエバー
セラミック折込ハニーナイフ
屋外、水中はもちろん海水でも錆びません。
安全ロック付なので安心して使用できます。
折込収納式なので旅行や野外レジャーに便利です。
非磁性、耐薬品に優れ悪環境での使用も可能です。
材質
刃部:ジルコニアセラミック
柄:ABS樹脂
台紙:紙・パッケージ:プラ
刃長(cm)
9.5
仕様
安全ロック付
内容量
1個
注意
※金属、硬枝、魚骨の切断には使用しないでください。刃欠け、刃コボレの原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40244994
CH-10F
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください