チタン折込ハニーナイフ

チタン折込ハニーナイフ - フォーエバー
(1件のレビュー)

屋外、水中はもちろん海水でも錆びません。
安全ロック付なので安心して使用できます。
折込収納式なので旅行や野外レジャーに便利です。
非磁性、耐薬品に優れ悪環境での使用も可能です。

刃長(mm)100刃長(cm)10仕様安全ロック付全長(mm)210(折りたたみ時125)質量(g)45材質(柄部)ABS樹脂材質(刃)ラミック含有チタン合金内容量1個
注意
※金属、硬枝、魚骨の切断には使用しないでください。刃欠け、刃コボレの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40245012TH-10F
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40245012
2018-05-28
用途: アウトドア―キャンプ
サービス業

切れ味はまあまあだが取っ手とナイフ取付けが悪い。ストッパーをセットしても刃先で7㎜位ガタガタする。また刃物を折込んでストッパーがセットされた状態でも刃先が握り取っ手部よりはみ出して危険。怪我をしそう! 初期不良で交換依頼したが現物を自分達で確認判断しないと交換できないとの事。またその期間も4週間くらいかかる模様。【最悪】

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする