フォーエバー
フォーエバーハニーロックナイフ
(1件のレビュー)
持ち運びに便利な折りたたみ式、刃が飛び出さない安全ロック付。食洗器対応不可。
用途
野外レジャーなどに。
刃長(cm)
10
質量(g)
100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×29×13
材質(刃)
チタン合金
材質(ハンドル)
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87168462
TH-10
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください