フォーエバー
フォーエバー軽切れ光チタン包丁
軽い(約60%)錆びない、永く切れる、刃部が抗菌です。食洗器対応可。
用途
野菜、肉、魚などに。便利な万能型。
刃長(mm)
180
刃長(cm)
18
全長(mm)
295
質量(g)
76
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×46×19
刃厚(mm)
0.6
材質(刃)
チタン合金
材質(ハンドル)
ポリプロピレン
背厚(mm)
1.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87168471
BT-18
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください