フォーエバー軽切光チタン包丁

フォーエバー軽切光チタン包丁 - フォーエバー
(1件のレビュー)

軽い(約60%)錆びない、永く切れる、刃部が抗菌です。食洗器対応可。

用途野菜、肉、魚などに。便利な万能型。刃長(mm)160刃長(cm)16全長(mm)275質量(g)68寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×39×19刃厚(mm)0.6材質(刃)チタン合金材質(ハンドル)ポリプロピレン背厚(mm)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87168487BT-16
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87168487
2016-10-04
用途: 調理
卸売・小売業

『軽さはメリットではない』と言うことを勉強した。
切れ味も『オモチャ』並み。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする