すげ替え用 菜切包丁柄

すげ替え用 菜切包丁柄 - ノーブランド
(11件のレビュー)

ポプラ材を使用した替え柄。

用途菜切包丁の替え柄として。材質ポプラ材質量(g)25寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×30×25アズワン品番64-4069-31内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87168733165mm対応
オープン
489
538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87168733
2023-04-26
用途: 包丁の柄の取り換えに使用しましたが
農・林・水産業

差込口は小さいようで、削って大きくしなければなりませんでした。ほかの商品をかったらそんなことなくすっぽり入ったので、この商品の利用はやめました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 87168733
2022-06-10
用途: 包丁のリプレース

包丁の柄が腐ってしまったので交換の為に購入した。安価な割に普通に使え満足している。定期的に柄の交換とこまめに研ぎを行っていけば末永く使用出来るので、ありがたい。

対象商品 : 87168733
2022-05-01
用途: 修理
関研磨サービス

包丁の柄の交換で使用しました。
コスパ良いですしこれからも使用します。

対象商品 : 87168733
2020-08-13
用途: 包丁

初めての作業でしたが、うまいこと作られてるんだと感心しました。ヒビが中まで達している場合は、そこから水が浸みやすく錆の進行が速いので、早めの交換がお勧めです。

対象商品 : 87168733
2020-01-12
用途: 包丁のすげ替え。
砥ぎ 秋霜

包丁の元がさびて折れてしまったので、自作しようと思いましたがなかなか難しく、いい物がないか探していました。 元が短くなってしまったので、刀身を少し切り込み差し込みました。 材質もよく、妻も使い慣れた包丁が蘇り満足してます。

対象商品 : 87168733
2019-10-25
用途: 菜切り包丁の柄を取り替え
製造業

菜切り包丁の柄が傷んだので、取り替えました。 少しきつくて入りずらかったですが、丈夫な柄に取り換えできました。

対象商品 : 87168733
2017-08-04
用途: 柄のすげ替え
不動産業

包丁は上等の物を買って長く使いたいので、どうしても柄が傷みます。値段が手ごろで、ピッタリはまって、安心感が有って嬉しいです。

対象商品 : 87168733
2017-06-22
用途: すげ替え
サービス業

傷んだ柄の交換用に購入しましたがまだ使用していません。見た感じは普通だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする