富士カトラリー
成平 オールステン パンスライサー
(1件のレビュー)
パンくずが出にくいウェーブ刃先。
用途
パン・チーズ・ハム切りに。
刃長(mm)
210
刃長(cm)
21.5
全長(mm)
350
質量(g)
130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
350×18×17
刃厚(mm)
0.8
材質(刃)
モリブデン特殊鋼
材質(ハンドル)
18-8ステンレス鋼
背厚(mm)
1.8
TKG品番
7-0314-1801
TKG品番(2017)
6-0306-1801
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87168742
FC-63
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください