吟撰名匠
和包丁 刺身(名匠 兼定)
刃長(mm)
205
種別
刺身
全長(mm)
345
質量(g)
150
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
413×40×22
刃厚(mm)
0.8
材質(柄部)
ほうの木
材質(刃)
業務用ハガネ
アズワン品番
64-4069-35
背厚(mm)
2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88195222
210mm
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください