曜日別特売

ホームベーカリースライサー

ホームベーカリースライサー - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)ホームベーカリースライサー - アケボノ(厨房機器・キッチン用品)
(3件のレビュー)

ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ!
新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。
厚さ調整は5段階。安全ガード付き。
底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂質量(g)374寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×235×69TKG品番7-0326-0901TKG品番(2017)6-0315-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88193454PS-955
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88193454
2020-02-06
用途: ホームベーカリーのパンを切るとき
製造業

横にパンを置くことでホームベーカリーのフカフカのパンが安定して、見事に均等に薄く切れます。感動しました。ぜひオススメします。

1が参考にしています
対象商品 : 88193454
2019-03-18
用途: 家庭で焼いたパンのカットに使用

上から押さえてカットするので安定性があり、きれいにカットできました。

対象商品 : 88193454
2017-03-11
用途: ホームベーカリーで焼いた食パンに使用
フジレイ

縦置き型と横置き型と悩んだのですが
こちらにして正解でした。
焼きたての柔らかいパンもきれいに切れて大満足です。
部品も分解して洗えるので衛生的です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする