吟撰名匠
和包丁 舟行(名匠 兼定)
刃物の町、堺で作られた確かな素材・本格的な刃付の和包丁。
刃長(mm)
155
刃渡り(mm)
165
種別
舟行
全長(mm)
300
質量(g)
270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
390×65×24
刃厚(mm)
0.8
材質(柄部)
ほうの木
材質(刃)
業務用ハガネ
アズワン品番
64-4069-34
背厚(mm)
2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88195231
165mm
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください