SA雪藤 柳刃

SA雪藤 柳刃 - TKGSA雪藤 柳刃 - TKGSA雪藤 柳刃 - TKGSA雪藤 柳刃 - TKGSA雪藤 柳刃 - TKGSA雪藤 柳刃 - TKG

SA 雪藤 中霞・玉白鋼

材質(刃)白鋼材質(柄部)種別柳刃材質白鋼内容量1個
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
全6種類を絞り込む
刃長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
背厚(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88714245-345125213.99-0298-0901
23,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88714254-3801502449-0298-0902
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88714263-4201902749-0298-0903
29,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
88714272-455245304.99-0298-0904
35,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
88714281-490275334.99-0298-0905
41,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
88714297-525335364.99-0298-0906
51,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする