曜日別特売

SA雪藤 蛸引

SA雪藤 蛸引 - TKGSA雪藤 蛸引 - TKGSA雪藤 蛸引 - TKGSA雪藤 蛸引 - TKGSA雪藤 蛸引 - TKG

SA 雪藤 中霞・玉白鋼

材質(刃)白鋼材質(柄部)種別蛸引材質白鋼内容量1個
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
背厚(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88714306-380100242.99-0298-1001
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
88714315-420125273.19-0298-1002
29,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
88714324-455150303.49-0298-1003
35,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
88714333-490195333.99-0298-1004
41,500
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
88714342-525265364.59-0298-1005
51,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする