曜日別特売

SA雪藤 出刃

SA雪藤 出刃 - TKGSA雪藤 出刃 - TKGSA雪藤 出刃 - TKGSA雪藤 出刃 - TKGSA雪藤 出刃 - TKGSA雪藤 出刃 - TKGSA雪藤 出刃 - TKGSA雪藤 出刃 - TKG
(2件のレビュー)

SA 雪藤 中霞・玉白鋼

材質(刃)白鋼材質(柄部)種別出刃材質安来白鋼内容量1個
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
背厚(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88714446-2009095.59-0298-1301
16,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
88714455-22013010.56.29-0298-1302
17,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
88714464-245150126.59-0298-1303
18,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
88714473-26520013.56.89-0298-1304
21,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
88714482-2902601589-0298-1305
22,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
88714491-30531016.58.29-0298-1306
24,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
88714507-335390188.59-0298-1307
26,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
88714516-34539019.58.59-0298-1308
33,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
88714525-370420218.59-0298-1309
39,000
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
88714534-41065024109-0298-1310
61,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
88714552AXK26030490100030129-0298-1312
101,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
88714543-46077027109-0298-1311
75,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88714491
2023-06-30
用途: 魚類の身です。。
スパット千代その他業種

求めていた商品がなかなか見つからなく思い切って注文しましたがやはりいい物はいいですね!

対象商品 : 88714491
2023-03-13
用途: 料理全般
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

思いのほか重い・・、しかし嫌な重みではなく、良く切れる重みなので満足しています。コスパもいいし全体的に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする