TKG
SA雪藤 アジ切
SA 雪藤 中霞・玉白鋼
刃長(cm)
10.5
種別
アジ切
材質
安来白鋼
全長(mm)
230
質量(g)
80
材質(柄部)
朴
材質(刃)
白鋼
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0298-1701
TKG品番(2017)
6-0272-1701
内容量
1個
注意
※このページの庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先から マチまで、マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88714683
-
¥
9,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください