TKG
SA雪藤 うなぎさき 大阪型
鋼付
種別
うなぎさき 大阪型
材質
安来白鋼
全長(mm)
190
質量(g)
170
背厚(mm)
5.8
TKG品番
9-0298-2001
TKG品番(2017)
6-0272-2001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88714735
-
¥
12,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください