TKG
SA雪藤 うなぎさき 京都型
鋼付
種別
うなぎさき 京都型
材質
安来白鋼
全長(mm)
200
質量(g)
190
背厚(mm)
10.8×2.6
TKG品番
9-0298-2101
TKG品番(2017)
6-0272-2101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88714744
-
¥
40,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください