SA雪藤 うなぎさき 名古屋型

SA雪藤 うなぎさき 名古屋型 - TKG
(1件のレビュー)

鋼付

種別うなぎさき 名古屋型材質安来白鋼全長(mm)195質量(g)70背厚(mm)3.2TKG品番9-0298-2201TKG品番(2017)6-0272-2201内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88714753-
12,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-12-28
用途: 「うなぎさき」だから、他には使えないんじゃないの??!!!
砥ぎ 秋霜

研ぎをやっていて、ウナギ屋さんから頼まれて研ぎますが、この包丁は先が直ぐに傷んで来ます。 他の包丁のように、先が尖った物の方がいいと思います。 捌くときに使うのは他の場所で、刃先は肝心な所で使うのがいいと思います。 改良をお願いしたいです!!。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする