歌舞伎調和庖丁 忠舟 出刃

歌舞伎調和庖丁 忠舟 出刃 - インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 出刃 - インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 出刃 - インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 出刃 - インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 出刃 - インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 出刃 - インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 出刃 - インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 出刃 - インテックカネキ

歌舞伎調和庖丁「忠舟作」シリーズ 伝統の和の心・・・それは職人のこだわり日本伝統の塗師の巧みな技と美濃独自の美濃鞘塗り仕上で職人の心意気が伝わります。焼付塗装を施された柄は見た目めも美しく、水の浸食を防ぎますので耐久性も向上します。材質:刃物/白鋼 柄部/水牛桂柄付天然木(表面焼付ウレタン塗装仕上)。水に浸したまま長時間置きますと塗装が痛む場合がございます。

材質刃材:安来白紙鋼(霞研) 柄:朴ノ木(焼付ウレタン仕上) 水牛桂付内容量1個
注意
※長くご使用いただけるようにお手入れは柔らかいスポンジ等で水洗いにして下さい。※庖丁の表示サイズは、マチ包丁は刃先からマチまで、 マチなし包丁は刃渡り寸法となっております。
全18種類を絞り込む
刃長(cm)
模様
18種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
模様
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88717562-15295250黒金茶8
21,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717571-15295250黒石目8
21,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717587-152952508
21,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717596-16.5315270黒金茶8
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717605-16.5315270黒石目8
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717614-16.53152708
22,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717623-18335360黒金茶9
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717632-18335360黒石目9
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717641-183353609
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
-
88717657-19.5360430黒金茶9
27,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717666-19.5360430黒石目9
27,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717675-19.53604309
27,000
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717684-21375490黒金茶10
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
88717693-21375490黒石目10
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717702-2137549010
35,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717711-24415560黒金茶10
50,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
88717727-24415560黒石目10
50,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717736-2441556010
50,000
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする