歌舞伎調和庖丁 忠舟 薄刃

歌舞伎調和庖丁 忠舟 薄刃 - インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 薄刃 - インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 薄刃 - インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 薄刃 - インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 薄刃 - インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 薄刃 - インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 薄刃 - インテックカネキ歌舞伎調和庖丁 忠舟 薄刃 - インテックカネキ

歌舞伎調和庖丁「忠舟作」シリーズ 伝統の和の心・・・それは職人のこだわり日本伝統の塗師の巧みな技と美濃独自の美濃鞘塗り仕上で職人の心意気が伝わります。焼付塗装を施された柄は見た目めも美しく、水の浸食を防ぎますので耐久性も向上します。材質:刃物/白鋼 柄部/水牛桂柄付天然木(表面焼付ウレタン塗装仕上)。水に浸したまま長時間置きますと塗装が痛む場合がございます。

材質刃材:安来白紙鋼(霞研) 柄:朴ノ木(焼付ウレタン仕上) 水牛桂付内容量1個
注意
※長くご使用いただけるようにお手入れは柔らかいスポンジ等で水洗いにして下さい。※庖丁の表示サイズは、マチ包丁は刃先からマチまで、 マチなし包丁は刃渡り寸法となっております。
全9種類を絞り込む
刃長(cm)
模様
9種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
質量(g)
模様
背厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88717745-18325190黒金茶4
21,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717754-18325190黒石目4
21,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
88717763-183251904
21,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717772-19.5340225黒金茶4
26,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717781-19.5340225黒石目4
26,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
-
88717797-19.53402254
26,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717806-21360280黒金茶5
29,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717815-21360280黒石目5
29,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
88717824-213602805
29,000
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする