河村刃物
堺 菊守 極上 うなぎ裂庖丁 名古屋裂
堺 菊守 極上 うなぎ裂包丁 安来白鋼
刃長(cm)
9.4
材質
安来白鋼
全長(mm)
205
質量(g)
70
背厚(mm)
3
TKG品番
9-0302-1601
TKG品番(2017)
6-0276-1601
内容量
1個
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88718497
-
¥
19,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください