曜日別特売

堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 正夫

堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 正夫 - 青木刃物製作所

従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、切れ味鋭い、まったく新しい感覚の和庖丁です。

材質(柄部)水牛+朴の木種別正夫内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(cm)
全長(mm)
背厚(mm)
材質(刃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
887186374004274153.5ステンレス+銀三鋼
49,400
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
887186464005304504ステンレス+銀三鋼
61,900
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
887186554006334904ステンレス+銀三鋼
70,200
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
887186644007365254ステンレス+銀三鋼
86,700
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
887186214003243803安来銀三鋼
35,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする