曜日別特売

堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 出刃

堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 出刃 - 青木刃物製作所

従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、まったく新しい感覚の和庖丁です。

材質(刃)安来銀三鋼材質(柄部)水牛+朴の木種別出刃材質本体:ステンレス+銀三鋼、柄:水牛+朴の木内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
背厚(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8871876140352902401579-0303-0401
46,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
88718777403631528016.57.59-0303-0402
50,300
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
887187864037335340187.59-0303-0403
58,700
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
88718795403835538019.57.59-0303-0404
67,300
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
8871880440393754202189-0303-0405
74,200
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
88718813404039548022.589-0303-0406
87,600
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
8871882240414205202489-0303-0407
98,400
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする