曜日別特売

堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 鎌型薄刃

堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 鎌型薄刃 - 青木刃物製作所

従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、まったく新しい感覚の和庖丁です。

材質(刃)安来銀三鋼材質(柄部)水牛+朴の木種別鎌型薄刃内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
背厚(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8871883140533201601839-0303-0501
38,300
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
88718847405434024019.539-0303-0502
52,200
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
8871885640553552602149-0303-0503
59,900
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
887188654057375300244.59-0303-0504
88,700
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする