青木刃物製作所
堺孝行 シェフ和庖丁 銀三鋼 薄刃
従来の和庖丁と同じ製法で素材を錆に強い特殊鋼に替えた、まったく新しい感覚の和庖丁です。
材質(刃)
安来銀三鋼
材質(柄部)
水牛+朴の木
種別
薄刃
内容量
1個
全6種類を絞り込む
刃長(cm)
選択してください
16.5
18
19.5
21
22.5
24
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
背厚(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88718874
4062
300
120
16.5
3
9-0303-0601
¥
35,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
88718892
4064
340
240
19.5
4.5
9-0303-0603
¥
52,200
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
88718901
4065
355
260
21
4.5
9-0303-0604
¥
59,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
88718917
4066
375
300
22.5
4.5
9-0303-0605
¥
74,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
88718926
4067
395
320
24
5
9-0303-0606
¥
88,700
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
88718883
4063
320
180
18
3
9-0303-0602
¥
31,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください