青木刃物製作所
堺孝行 霞研 むき物
堺 孝行作 霞研安来の鋼を使用し、廉価でお届けする普及品の和庖丁です。
刃長(cm)
18
材質
本体:軟鉄+白鋼 柄:プラスチック+朴の木
全長(mm)
320
質量(g)
140
背厚(mm)
3
TKG品番
9-0303-1301
TKG品番(2017)
6-0277-1301
内容量
1個
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ付庖丁は刃先からマチまで、 マチなし庖丁は刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88719251
6097
¥
16,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください