正広
ステンレス和庖丁 蛸引
日本刀鍛錬の技術をステンレスに生かした本格的ステンレス和包丁。
材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
材質(柄部)
積層強化木
種別
蛸引
全長(mm)
321
質量(g)
106
刃長(cm)
20
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0305-0201
TKG品番(2017)
6-0279-0201
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88719915
10622
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください