正広
ステンレス和庖丁 薄刃
日本刀鍛錬の技術をステンレスに生かした本格的ステンレス和包丁。
材質(柄部)
積層強化木
材質(刃)
特殊ステンレス刃物鋼
種別
薄刃
全長(mm)
295
質量(g)
176
刃長(mm)
165
刃長(cm)
16.5
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0305-0401
TKG品番(2017)
6-0279-0401
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88719942
10632
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください