正広
ステンレス おさかな庖丁
柳刃庖丁と出刃庖丁の一体型で、おろしから造りまでこなせます。
刃長(cm)
16.5
全長(mm)
290
質量(g)
135
材質(柄部)
積層強化木(黒合板)
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0305-0501
TKG品番(2017)
6-0279-0501
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88719951
10643
¥
8,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください