小はし商店
常次 出刃(SK鋼)
材質:割込鋼
刃長(cm)
12
材質
SK鋼
全長(mm)
245
質量(g)
155
背厚(mm)
5.9
TKG品番
9-0306-1001
TKG品番(2017)
6-0280-1201
内容量
1個
注意
※庖丁の表示サイズは、マチ包丁は刃先からマチまで、 マチなし包丁は刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88720441
-
¥
14,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください