曜日別特売

黒打 アジ切(片刃)

黒打 アジ切(片刃) - 丸井刃物研究所
(1件のレビュー)
全長(mm)225刃長(cm)10.5背厚(mm)2TKG品番9-0306-1101材質(刃)安来鋼白紙材質(柄部)木柄種別アジ切(片刃)質量(g)85TKG品番(2017)6-0280-1301内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88720457-
8,000
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88720457
2015-11-08
用途: 魚の卸(趣味)

研げば十分切れます。切れ味はあまり続きませんが、釣った魚をさばく程度の趣味での使用なら十分でした。
小あじから40センチ程度のツバスまでなら楽に捌けました。
今までは普通の出刃で卸していましたが、軽くて小さいアジ切があるとかなり楽になりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする