丸井刃物研究所
黒打 貝サキ(片刃)
材質(刃)
安来鋼白紙
材質(柄部)
木柄
種別
貝サキ(片刃)
背厚(mm)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88720466
-
225
60
10.5
9-0306-1201
6-0280-1401
¥
6,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
88720475
-
245
65
12
9-0306-1202
6-0280-1402
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
3日以内出荷
88720484
-
285
70
15
9-0306-1203
6-0280-1403
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください