曜日別特売

SA佐文(全鋼) 牛刀

SA佐文(全鋼) 牛刀 - TKGSA佐文(全鋼) 牛刀 - TKGSA佐文(全鋼) 牛刀 - TKGSA佐文(全鋼) 牛刀 - TKGSA佐文(全鋼) 牛刀 - TKGSA佐文(全鋼) 牛刀 - TKG
(7件のレビュー)

本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。
伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。

材質(柄部)材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼種別牛刀内容量1個
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
背厚(mm)
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88720877-300175182.39-0307-1301
10,400
7,598
8,358(税込)
当日出荷
-
88720886-340200212.39-0307-1302
10,900
8,398
9,238(税込)
当日出荷
-
88720895-365220242.39-0307-1303
13,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
-
88720904-400280272.59-0307-1304
14,000
9,598
10,558(税込)
当日出荷
-
88720913-435290302.59-0307-1305
16,000
10,980
12,078(税込)
欠品中
-
出荷予定:2026年3月下旬
88720931-4903853639-0307-1307
22,400
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
88720922-4603653339-0307-1306
19,700
15,980
17,578(税込)
欠品中
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88720877
2023-10-20
用途: 料理
近畿通商株式会社飲食業

これは最低の商品です。一度使ったら、すぐに錆びます。また全然切れない。
購入失敗しました。後悔先に立たず。どぶにお金捨てましたわ。

対象商品 : 88720922
2021-04-24
用途: 漬物作業がらく
有限会社さくら農園製造業

歯が長いので
キャベツ、白菜と切れ味も抜群
お値段も安いと思う

対象商品 : 88720913
2017-10-05
用途: 水産加工
卸売・小売業

鋼材の包丁でしっかりしており、研げば非常に切れます。
もっと、高価なものを使えばそれは当然。
コストパフォーマンスに優れます。30年程従事しておりますが 納得の逸品 ただ 片刃出ないのが残念
自分で直します。

対象商品 : 88720886
2017-06-10
用途: 野菜の収穫・調整作業
ヤマザキみのりファーム農・林・水産業

長年愛用していた包丁がお釈迦になってしまったため、新しく購入しました。
切れ味抜群で、商品に満足しています。

対象商品 : 88720886
2022-09-18
用途: 肉料理

切れ味を確認するときに自分の腕毛を切る習慣があるが、毛がバタバタと切れていた。この品質でこの値段はスーパーバーゲンプライスです。

1が参考にしています
対象商品 : 88720922
2021-07-07
用途: 野菜を切る作業用
有限会社さくら農園製造業

錆びてしまいます。
といでも、磨いてもさびます。
写真載せたいです

1が参考にしています
対象商品 : 88720913
2014-10-18
用途: 調理場

しっかりした作りや持ったときのバランスもよく切れ味抜群のコストパフォーマンスの大変良い包丁です。
実践向けのはがね包丁です。安かろう悪かろうではない品質です。皆さんにお勧めします。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする