曜日別特売

SA佐文(全鋼) 筋引

SA佐文(全鋼) 筋引 - TKGSA佐文(全鋼) 筋引 - TKGSA佐文(全鋼) 筋引 - TKGSA佐文(全鋼) 筋引 - TKG

佐文は本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。
伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。

材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼材質(柄部)種別筋引材質愛知製鋼 NKS-52 炭素工具鋼背厚(mm)2.5内容量1個
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88720965-360200249-0307-15016-0281-1401
13,000
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
2026
0330日まで
88720974-390210279-0307-15026-0281-1402
14,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
2026
0330日まで
88720983-420240309-0307-15036-0281-1403
16,000
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする