TKG
SA佐文(全鋼) 洋出刃
佐文は本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。
伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
材質(刃)
日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
材質(柄部)
朴
種別
洋出刃
材質
愛知製鋼 NKS-52 炭素工具鋼
背厚(mm)
5
内容量
1個
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃長(cm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88721001
-
370
430
24
9-0307-1602
6-0281-1502
¥
19,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
88721017
-
400
530
27
9-0307-1603
6-0281-1503
¥
21,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
03月30日まで
88720992
-
335
385
21
9-0307-1601
6-0281-1501
¥
17,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
取扱停止中
2026年
03月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください