曜日別特売

SA佐文(全鋼) 骨すき 丸

SA佐文(全鋼) 骨すき 丸 - TKG

佐文は本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。
伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。

材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼材質(柄部)種別骨スキ(丸)材質愛知製鋼 NKS-52 炭素工具鋼全長(mm)255質量(g)180刃長(cm)13.1背厚(mm)2.5TKG品番9-0307-1801TKG品番(2017)6-0281-1701内容量1個
注意
※包丁のサイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
88721035-
11,000
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026
0330日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする