實光
堺實光 日本鋼 骨スキ丸(両刃)
堺實光 日本鋼 本刃付日本鋼を使用していますので優れた刃持ちと、鋭い切れ味を持続します。日本鋼はモリブデン鋼に比べて錆やすいですが、切れ味が維持 できる素材です。切れ味優先の方におススメの庖丁です。
刃長(cm)
15
材質
刃身:日本鋼、柄部:合板柄
全長(mm)
265
質量(g)
160
背厚(mm)
2.5
TKG品番
9-0309-0601
TKG品番(2017)
6-0282-0601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88721333
50020
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください