實光
堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) 牛刀 18cm
堺實光 プレミアムマスター(2) 銀三鋼・素材は高級刃物の安来鋼 銀紙三号(銀三鋼)を使用。銀三鋼はサビに強く、材質の硬度も高い為、切れ味が持続 します。
刃長(cm)
18
材質
銀三鋼
全長(mm)
300
質量(g)
145
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0309-1601
TKG品番(2017)
6-0282-1601
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88721516
56404
¥
19,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください