實光
堺實光 プレミアムマスター(2)(ツバ付) 骨スキ 角
堺實光 プレミアムマスター(2) 銀三鋼・素材は高級刃物の安来鋼 銀紙三号(銀三鋼)を使用。銀三鋼はサビに強く、材質の硬度も高い為、切れ味が持続 します。
刃長(cm)
15
材質
銀三鋼
全長(mm)
270
質量(g)
165
背厚(mm)
2.3
TKG品番
9-0309-2001
TKG品番(2017)
6-0282-2001
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88721622
56418
¥
22,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください